カテゴリ

  • マスク(7)
    • 本体 防じんマスク(取替え式)(5)
    • フィルタ 防じんマスク(取替え式)(2)
  • オフィス家具(76)
  • メカニカル部品(70)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 清掃用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 建築金物(14)
  • 切削工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 物流用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
規格
粒子捕集効率(%)
指定防護係数
入数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1180h」の検索結果

関連キーワード
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1180H型 興研防じんマスク 1180H型興研
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型興研
3,298税込3,628
1個
当日出荷から91日以内出荷
1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号関連資料(7.21MB)指定防護係数10
防じんマスク 1180H型(S) 興研防じんマスク 1180H型(S)興研
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品サイズ面体SサイズRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1180H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1180H)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1180作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1180H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1180HSMC
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1180作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
アスベスト対策マスク 興研アスベスト対策マスク興研
3,998税込4,398
1個
当日出荷
(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。性能RL3材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他質量(g)134以下指定防護係数10
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート材質solid Carbide
マルチドリル 住友電工ハードメタルマルチドリル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
アルファリングフィルターRD-8型 興研アルファリングフィルターRD-8型興研
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】プラフェンスS-1(緑)H1180×W1000 グリーンクロス【レンタル】プラフェンスS-1(緑)H1180×W1000グリーンクロス
37税込41
1枚
3日以内出荷
鮮やかな発色のグリーンのプラスチックフェンスです。軽量で丈夫です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所、立入禁止区域などに。材質プラスチック質量(kg)3.65縦(mm)1180横(mm)1100関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (GA) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (GA)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (G3) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (G3)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
JUNCTION(L) PACKAGE (H0) MAZDA(マツダ)JUNCTION(L) PACKAGE (H0)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
【レンタル】竹模様プラフェンス H1180×W1000 景観 イメージアップ グリーンクロス【レンタル】竹模様プラフェンス H1180×W1000 景観 イメージアップグリーンクロス
99税込109
1枚
4日以内出荷
景観へ配慮した工事用のプラフェンスです。周辺環境に馴染む竹模様のデザインで、工事現場周辺の環境を大切にします。
用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。環境配慮、景観を損なわないために。材質PP質量(kg)4サイズ(mm)H1180×W1000×D53関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
(41311)スプリング,リヤコイル スズキ(41311)スプリング,リヤコイルスズキ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(84611)モールディング,ウィンドシールドガラス スズキ(84611)モールディング,ウィンドシールドガラススズキ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ボルト 6カク 6X118 92020061180H ホンダボルト 6カク 6X118 92020061180Hホンダ
68税込75
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92020-061180H
モジュラードリル インサート KTIP-HP ケナメタルモジュラードリル インサート KTIP-HPケナメタル
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
(71711)F/バンパ ブラック スズキ(71711)F/バンパ ブラックスズキ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-11~)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷から54日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180 TRUSCOコゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180TRUSCO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)62車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス) AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス)AbuGarcia(アブガルシア)
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
黒船にチタンフレームを採用したアドバンスモデルが登場!「パーミングサポート」コンセプト対応リールシート採用。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ「KUROFUNE」。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。タチウオテンヤアドバンスは更に感度、操作性を高めるため、一から再設計しました。ルアーの操作、フッキングの心臓部となるTOPから#-5まではチタンフレームSICリングを採用し感度と操作性を高めました。また、リールシートには「パーミングサポートシステム」コンセプト対応の富士工業 PULS17-16.0を採用。「パーミングサポートシステム」とは?手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングも可能です。3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来のリールシートよりも前方に配置することで多彩なロッドアクションが可能となりました。タチウオテンヤ専用モデル。Max60号対応。9:1極先調子の掛け調子モデル。シリーズの主な特長 富士工業 New concept guide:富士ニューコンセプトガイド搭載トップガイド/#1-#5ガイド:チタンフレームSiCリング採用#6-#13ガイド:ステンレスフレームにアルコナイトリングとOリングを採用。ライントラブルが生じにくいベストセッティングで配置新形状の富士工業リールシート:「パーミングサポートシステム」コンセプト富士工業リールシートPULSを採用。トリガーを従来よりも前方に設置しルアーフィッシングのような操作性を実現、薄型幅広パーミングサポート、ブランクタッチデザインで感度向上を実現 マイクロガイドシステム: 小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! カーボンテープ: ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。 マットフィニッシュ仕上げ: 感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PE ラインのベタ付きも防ぎます。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.8 - 3●錘、テンヤ(号)30 - 60材質カーボン73%、グラス27%タイプBC全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)93.5先径(mm)1.25標準自重(g)135
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工