カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「11971-32g00」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK TNK工業(SPEEDPIT)

    ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK

    TNK工業(SPEEDPIT)(104件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット! 【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。 【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。 【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
    サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
  • オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

    オイルレベルゲージ

    TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバ付型

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型

    武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ式オイルゲージ

    協和[機構部品](27件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
    材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100
  • ドキドキ!かえるバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    ドキドキ!かえるバランスゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    ¥646税込¥711
    1個
    当日出荷
    土台をたおさないようにかえるをたくさん乗せていこう。さいころを振ってカエルをのせるバランスゲーム。材質:PS、MS。サイズ:130×130×120mm。セット内容:土台、サイコロ、かえる×49
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容土台、サイコロ、かえる×49材質PS、MS寸法(mm)130×130×120包装形態箱入り適合年齢(歳)3
  • ファミリージェット PSMG

    ファミリージェット

    PSMG(33件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
    用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)