電気産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類仕上刃無し
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)55
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)60
ツーリングコストをミニマムに!。カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
使用コーナー数3
材種BXC
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類ユニファイねじ
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)60
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類ISO-メートルねじ
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)60
関連キーワード
1
2
3
4
次へ