カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)

「11m1500」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • マルチポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)13.2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • マルチポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    形状11M寸法b(mm)7寸法p(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーコンベアー (スチール製) エスコ

    ローラーコンベアー (スチール製)

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1台
    翌日出荷
    プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。
    用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 YAMAZEN(山善)

    ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷
    高さもゆったり、薄型の棚付きベッドフレーム。ベッドは床面高さを3段階に調節可能。オプションで、ベッド下を活用する深型引き出し4杯も展開。【ベッド】。棚には2口コンセントが付いていて、枕元でスマホの充電が可能。棚は手前がこぼれ止めになっているので、壁に立てかければスタンドとしても活躍。棚内寸: 奥行9.5cm (中央に11×2cmのコンセントあり)。こぼれ止め立ち上がり: 2cm。2口コンセント、合計1500Wまで、コード長さ1.7m。コンセントは棚のほぼ中央に配置。ホコリガードのフタ付きコンセント。床面の高さは3段階で変更可能。【床面高さ33.5cm時】ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍。【床面高さ20cm時】ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、ローベッド。【床面高さ9.5cm時】ほぼ床寝スタイルのフロアベッド。床面は厚み15mmのある積層材すのこを、補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計。すのこ隙間: 約6.5cm(中央8.5)cm、7枚×2組で合計14枚すのこ。フレームやヘッドボードには、湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材を使用。脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属。床面高さ: 33.5/20/9.5cm。床からフットボード高さ36.5。床からヘッドボード高さ79、宮棚までの高さ77cm。床面からヘッドボードまでの高さ:45.5/59/69.5cm。【引出し】。ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス。ベッドの幅を活用する、幅狭・奥深タイプ。容量目安: 1杯あたり約40リットル(SSS用は約37.5リットル)。奥深を活かせるよう、着脱式の仕切り付き。仕切りを外せば大きなモノも収納可能。ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)。フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止。前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート(ベッド下に入り込まないように、別売りのベッド側にはストッパーも配備)。裏面には補強桟も入ったしっかり構造。耐荷重15kg。前板下側に隙間があって取っ手になっているので、前板の見た目すっきり。引き出し内寸:幅43(SSSは39.5) 奥行57 深さ15cm。間口奥行: 46.5cm。仕切り: 高さ14cm、13.5cm間隔で3カ所配置可能。取っ手径: 3.5cm。1個につき、キャスター4個 (ストッパーなし・直線可動)
    用途ベッド、ベッドフレームとして。宮付き コンセント付き 高さが変えられる フロアベッド ローベッド 頑丈 すのこベッド材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:天然木(ラッカー塗装)、引き出し側板・補強桟:天然木(パイン材)、引き出し用キャスター:ポリプロピレン組立時間約60分以上
  • ベッド マットレス付き 収納付き 深型 2口コンセント 宮付き YAMAZEN(山善)

    ベッド マットレス付き 収納付き 深型 2口コンセント 宮付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    翌々日出荷
    かための高反発10cmマットレス付き 引出し収納&宮棚付きベッドフレーム。【ベッド特徴】。棚には2口コンセントが付いていて、枕元でスマホの充電が可能。棚は手前がこぼれ止めになっているので、壁に立てかければスタンドとしても活躍。コンセントは棚のほぼ中央に配置。ホコリガードのフタ付きコンセント。床面の高さは3段階で変更可能。<床面高さ33.5cm時>ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍。<床面高さ20cm時>ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、ローベッド。<床面高さ9.5cm時>ほぼ床寝スタイルのフロアベッド。床面は厚み15mmのある積層材すのこを、補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計。フレームやヘッドボードには、湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材を使用。脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属。【ベッド仕様】。◇棚内寸:奥行9.5cm (中央に11×2cmのコンセントあり)。◇こぼれ止め立ち上がり:2cm。◇コンセント:2口(合計1500Wまで)、コード長さ1.7m。◇すのこ隙間:約6.5cm(中央8.5)cm、7枚×2組で合計14枚すのこ。◇静止耐荷重:200kg。◇床面高さ:33.5/20/9.5cm。◇床からフットボード高さ::36.5。◇床からヘッドボード高さ:79、宮棚までの高さ:77cm。◇床面からヘッドボードまでの高さ:45.5/59/69.5cm。◇床面サイズ:(シングル/セミダブル/ダブル)幅97 長さ195cm、(セミシングルショート)幅80 長さ180cm。◇ベッド下:(シングル/セミダブル/ダブル)高さ24/10.5/0cm、幅95cm、(セミシングルショート)24/10.5/0cm、幅87.5cm。【引出し特徴】。ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス。ベッドの幅を活用する、幅狭・奥深タイプ。裏面には補強桟も入ったしっかり構造。奥深を活かせるよう、着脱式の仕切り付き。仕切りを外せば大きなモノも収納可能。前板下側に隙間があって取っ手になっているので、前板の見た目すっきり。ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)。フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止。前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート(ベッド下に入り込まないように、別売りのベッド側にはストッパーも配備)。【引出し仕様】。◇容量目安:(シングル/セミダブル/ダブル)1杯あたり約40リットル、(セミシングルショート1杯あたり約37.5リットル。◇耐荷重:15kg。◇引き出し内寸:幅43(SSSは39.5) 奥行57 深さ15cm。◇間口奥行:46.5cm。◇仕切り:高さ14cm、13.5cm間隔で3カ所配置可能。◇取っ手径:3.5cm。◇キャスター:1ケースにつき4個 (ストッパーなし・直線可動)。【マットレス特徴】。圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス。ボリュームのある厚み10cmのウレタンマットレス。3つ折り式で、コンパクトに収納可能。縦向きに自立もできる厚みなので、干すときもラクラク。JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様。寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%。側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)。三面ファスナーで出し入れ可能。床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護。【マットレス仕様】。◇かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。
    用途ベッドフレーム 引き出し付き 収納ベッド 床面 高さ3段階 ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:天然木(ラッカー塗装)、引き出し側板・補強桟:天然木(パイン材)、引き出し用キャスター:ポリプロピレン、マットレス側地:ポリエステル、マットレス中材:ウレタンフォーム組立時間約60分以上
  • 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用アクティブキャビン フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)
    用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
  • 防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張

    ネクストアグリ
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    4日以内出荷
    アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
    用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
  • 防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張

    ネクストアグリ(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    4日以内出荷
    アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
    用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
  • 【タネ】ウィートグラス スムージー&ジュース用 グリーンフィールドプロジェクト

    【タネ】ウィートグラス スムージー&ジュース用

    グリーンフィールドプロジェクト
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(25g×10袋)
    7日以内出荷
    若葉をコールドプレスでジュースにして飲む欧米で人気の健康野菜です。栄養バランスに優れ、デトックス効果もあるので、海外セレブやモデルの間でも愛飲されています。海外ではジュース・スタンドなどで気軽に飲めるウィートグラス・ジュース。おうちで育てたフレッシュなウィートグラスで内側から輝こう!。【栄養】。4gに含まれる主な成分ビタミンA 1500IU、ビタミンE 320mg、ビタミンK 35.0mcg、チアミン 11.0mg、リボフラビン 260mg、ナイアシン 252mg、ビタミンB6 39.0m、パントテン酸 36.0mg、鉄 8.0mg、 亜鉛 62.0mg、 銅 1.7mg、 マンガン 140mg。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格12X17.5XT3.5図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    ¥409税込¥450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3X0.5X10(SM)図解NoMSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.6、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.4、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.4、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.4、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.18、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.6、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.18、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA413R4C 10 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.4、GSB150LI ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.4
  • シヤリン(シロ) BIGM(丸山製作所)

    シヤリン(シロ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格180PVCタイヤシロ部品名称シヤリン(シロ)図解NoMSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.3、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.11、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.3、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.11、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.3、MSW1008-M-1 フレーム,各部取付部品_No.5、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.5、MSW1108-F フレーム部品_No.5、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.7、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.5、MSW1009MC -A フレーム,各部取付部品_No.3、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.3、MSW-72-M フレーム,各部取付部品_No.3
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥144税込¥158
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35部品名称6カクボルト図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.36、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.17、VSM-1020 ファン駆動部品_No.36、GX-1500J 副変則レバー部品_No.3、SSA-L1000 ファンケース部品_No.11、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.5、MS410RCL-K ホース巻取機部品_No.5、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.17、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.20、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.10、SSA-G530 フロントアクスル(旧タイプ)部品_No.17
  • ジヨソウDLノズル BIGM(丸山製作所)

    ジヨソウDLノズル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考HY-JDL-1M 15~18フクム部品名称ジヨソウDLノズル図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
  • タコメータヨウピツクアツプ BIGM(丸山製作所)

    タコメータヨウピツクアツプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タコメータヨウピツクアツプ図解NoSSA-α510 希望付属品部品_No.51、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α610C エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F610 エンジン フライホイル スタータ部品_No.11、SSA-α602 エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-M500DX エンジン フライホイール、スタータ部品_No.28、SSA-α1001ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-G650 エンジン フライホイール部品_No.100、SSA-α602M エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α601 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α600 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α1000ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F615 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α1000S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.51、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.29、SSA-α1002ST エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.29、SSA-F615DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、L4-530DW エンジン フライホイール部品_No.100、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.9、SSA-F615M-2AD エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GX-1500J フライホイール スタータ部品_No.9、SSA-α1001S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9
  • ロツドエンド BIGM(丸山製作所)

    ロツドエンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格BL10BDLTHK部品名称ロツドエンド図解NoSSA-α510DX チェンジレバー(サブ)部品_No.14、GX-1500J 副変則レバー部品_No.57、SSA-α510DX M-A チェンジレバー(サブ)部品_No.14、VSM-1010 HSTポンプレバー ~2007年5月部品_No.28、SSA-α510-110 副変速レバー部品_No.26、SSA-α510DX チェンジレバー(メイン)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン フライホイル、ファンレバー部品_No.49、SSA-α510 M-A チェンジレバー(サブ)部品_No.14、SSA-α510 チェンジレバー メイン部品_No.39、SSA-α510-110 主変速レバー部品_No.59、SSA-α510DX M-A チェンジレバー(メイン)部品_No.39、GX-1500J 副変則レバー部品_No.31、SSA-α510 M-A チェンジレバー(メイン)部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.21、VSM-1010 HSTポンプレバー 2007年6月~部品_No.28、VSA120-11 変速レバー部品_No.16、SSA-α510 チェンジレバー サブ部品_No.14
  • ボウスイキャップB013-12 BIGM(丸山製作所)

    ボウスイキャップB013-12

    BIGM(丸山製作所)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
    規格B013-12部品名称ボウスイキヤツプB013-12図解NoVSM110-15-1 電装品部品_No.31、SSA-α510XM-2A 噴頭,分水器部品_No.12、SSA-α510DX 計器パネル,シート部品_No.14、VSA120-11 メータパネル部品_No.14、VSM110-15K 電装品部品_No.31、GX-1500J 希望付属品 1部品_No.22、SSA-α510DX M-A 計器パネル,シート部品_No.14、VSM110-15 操作ボックス部品_No.22、VSM110-15S 電装品部品_No.31、SSA-α510 計器パネル、シート部品_No.14、MTA-1 本体部品_No.32、VSM-1020 操作パネル・スロットルレバー部品_No.35、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.38、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.24、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.43、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.14、GX-1500J 電装品部品_No.80、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.43、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.43
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格3.6X400部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.11、BSM-1110L 油圧配管部品_No.20、BSM-1300L 油圧配管部品_No.50、BSM-1500L 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.16、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.20、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.11、BSM-1310L 油圧配管部品_No.20、BSM-1100L 油圧配管部品_No.50、BSM-1510L 油圧配管部品_No.20、BSM-1300L-2 油圧配管部品_No.17、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.20、BSM-1100L-2 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.16、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.20、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.8
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥489税込¥538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-F505 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-G650 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-α510DX エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510 M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-S1000 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.34、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、SSA-F616M エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600 1996ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.3、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-α510DX M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-α510 エンジン オイルゲージ部品_No.3、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59、SSA-α520 エンジン(クランクケース,オイルパン,オイルゲージ)部品_No.34、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S602DXM エンジン オイルパン部品_No.11
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X20図解NoBSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.22、MSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、VSM100-11 薬液配管部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.6、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.14、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.24、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.3、MS413CAS-K フレーム部品_No.17、BSD-5000L-1 第2ブーム 右部品_No.15、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.22、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.14、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.34、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.33など
  • ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト

    ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

    ミナトコンセプト
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
  • MY Series(MY2HT40G) SMC

    MY Series(MY2HT40G)

    SMC
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ SMC

    ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ

    SMC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動
  • デジタルスケール マグネスケール

    デジタルスケール

    マグネスケール
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    90日以内出荷
    付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161質量(g)800(ケーブル部およびインターポレーションボックスを除く)測定範囲(mm)110使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力( EIA-422に準拠)測定力(N)下方位 : 1.55±0.15(スピンドル自重)(20 ℃にて)分解能(μm)【最高】0.5電源電圧(V)DC 5 ±5 %保護等級IP50(インターポレーションボックスとコネクタ部を除く)精度(μm)4(20 ℃にて)最大応答速度(m/min)250測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1500 11 ms位置【原点】スピンドル移動5 mmの位置耐振動(Hz)10~2000、150 m/s2