「11sm1-t」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A V dc @ 30●接点構成:SP-CO●操作力:0.83 → 1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7379
アズワン品番65-7844-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A V dc @ 30接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
規格M8X205X22
部品名称6カクボルト M8X205X22
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.99MB)
図解NoSSA-F615DX 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.30、SM-120T 噴頭部品_No.7、SM-130A 噴頭部品_No.7、SSA-G600 噴頭部品_No.13、SSA-F615 噴頭部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.12、SM-140A 噴頭部品_No.18、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.11、SM-122A 噴頭部品_No.7、SM-120 噴頭部品_No.7、SSA-F600I 噴頭部品_No.13、SSA-F610 噴頭部品_No.11、SM-110T 噴頭部品_No.7、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.12
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
規格W20
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.54MB) 展開図24(1.42MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.42MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.56MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.99MB)
図解NoVSM110-15S 付属品部品_No.13、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.15、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.38、SM-120 薬液配管(2)部品_No.32、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.5、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.31、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.26、SM-120 薬液配管(1)部品_No.40、SM-120 薬液配管(1)部品_No.17、VSM110-15-1 ノズル部品_No.20、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.2、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.10、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.35、VSM110-15K 付属品部品_No.13、VSM-1010 オプション 水平散布噴頭部品_No.12、SM-120T 薬液配管(1)部品_No.23、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.39、SSA-C610 ノズル部品_No.99、SM-410T 薬液配管(2)部品_No.5、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.20など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格M42ゴウ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoMG170 羽根車部品_No.24、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、VSM100-11 メータパネル部品_No.48、CBM-302SB 調圧弁部品_No.15、MSC1-73HW 電装品部品_No.21、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.31、SM-450A 駆動部(右)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α603MA ノズル部品_No.27、MK65 調圧装置部品_No.62、SSA-V602C キャビン-3部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.42、SD51-1 調圧装置部品_No.62、SSA-S501 電気配線部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.33、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.27、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.38、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.6など
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格ヒダリM61シユ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSM-440A 駆動部(左)部品_No.46、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.19、SM-400 コントロールレバー部品_No.21、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.45、BSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.46、SM-410T コントロールレバー部品_No.21、BSM-1100L 第2段ブーム 左部品_No.57、KBM-500D-1 第2段ブーム駆動 右部品_No.11、SM-140A 駆動部(左)部品_No.18、BSM-620SLT 第3段ブーム駆動部品_No.8、BSM-1020L-1 ブーム駆動部品_No.3、BSA-420LDASH 第2段ブーム駆動 右部品_No.11、SM-450A 駆動部(右)部品_No.18、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム駆動 左部品_No.11、BSM-1100L 第2段ブーム 右部品_No.57、BSA-950シリーズ 第2段ブーム駆動 右,左部品_No.11、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム駆動 右 Lシリーズ部品_No.11など
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格M8X60X22
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB)
図解NoBSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1350 1550L-3シリーズ マストフレーム部品_No.11、BSM-1060SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-22AU マストフレーム部品_No.11、BSM-1260SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.7、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、BSM-1350L-18GK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(右)部品_No.25、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.26、BSM-1350L-18AU マストフレーム部品_No.11、SM-440A 駆動部(右)部品_No.25、SM-140A 駆動部(右)部品_No.25、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK マストフレーム部品_No.11、LVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.7、BSM-1550L-22DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-18GK マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(左)部品_No.25、SM-440A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.11、SM-140A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK マストフレーム部品_No.11
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格M82シユ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.65MB) 展開図33(0.65MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.4、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.16、MS2202 付属品部品_No.16、MS-130D 本体部品_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 6カクナット_No.8、MS1505 フゾクヒン部品_No.14、CBM-520 撹拌部品_No.26、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 6カクナット_No.8、VSM-1000 1992ネン ファンケース部品_No.31、VSA100-11 1992ネン ボンネット部品_No.7、SM-410T 噴頭部品_No.23、SSW-400CM-2 送風機部品_No.7、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.53、MJI300 1997ネン サイドパネル部品_No.19、SSA-α1010 攪拌装置部品_No.13、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.38、MS1703 付属品部品_No.18、VSA-310M 薬剤タンク部品_No.12など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷