カテゴリ

  • バイク純正部品(303)
  • 自動車純正部品(210)
  • カー用品(153)
  • 機構部品(152)
  • トラック純正部品(98)
  • 農業機械(79)
  • バイク部品(74)
  • 医療(67)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 自動車補修部品(37)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 建築金物(19)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 測定用品(11)
  • 家電(11)
  • 切削工具(9)
  • 食品・飲料(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空圧工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 理美容(3)
  • 照明(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12 シム」の検索結果

1,416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
63税込69
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(16件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
789税込868
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(14件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング用シムリング 岩田製作所ベアリング用シムリング岩田製作所(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(14件のレビュー)
869税込956
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)岩田製作所(1件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10枚)
当日出荷から12日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
859税込945
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(3件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷から14日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所ワッシャー(鉄 黒染め)岩田製作所(8件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 岩田製作所シムリング岩田製作所(9件のレビュー)
64税込70特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
AGF マキシム袋120g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マキシム袋120g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
1,498税込1,618
1袋(120g)
当日出荷
「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 袋 120gは、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒーです。中容量、袋入りタイプ。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。
用途ホットの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイスの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。 ※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当タイプ袋入り詰め替え
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)
当日出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄岩田製作所(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から6日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
LEDワークライト 16灯 48W カシムラLEDワークライト 16灯 48Wカシムラ(24件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
AC/DC 変換ソケット電源 2A カシムラAC/DC 変換ソケット電源 2Aカシムラ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
汎用サイドミラー カシムラ汎用サイドミラーカシムラ(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラモバイルバッテリー20000mAh C WHカシムラ(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W入力5V/2Aバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A
シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
258税込284
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色)セメダイン
899税込989
1本(330mL)
当日出荷から翌々日出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アイボリー)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シムリングSUS 岩田製作所シムリングSUS岩田製作所(7件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(17件のレビュー)
2,880税込3,168
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
手帳対応スマホホルダー3 AT-79 カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79カシムラ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
ディスクパッド シム付 MKカシヤマディスクパッド シム付MKカシヤマ(20件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から7日以内出荷
「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(5件のレビュー)
889税込978
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アースレッド イヤな虫用 12~16畳用 アース製薬アースレッド イヤな虫用 12~16畳用アース製薬(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20g)ほか
当日出荷
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】12畳から16畳(20から26平方メートル) 【適用害虫】ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約28mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなどセット内容本品、火災報知器カバー種別燻煙剤シリーズアースレッド有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン使用場所12畳から16畳(20から26平方メートル)の部屋利用場所屋内
シリコーンシーラント HI300 セメダインシリコーンシーラント HI300セメダイン(3件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。脆化温度(℃)-40伸び(%)500施工温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬さ(Hs)25
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクVバルサン火を使わない水 バルサンラクラクVバルサン火を使わない水バルサン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(12g)ほか
当日出荷
バルサン史上初。植物・精密機器にカバー不要で、お部屋まるごと害虫駆除(殺虫駆除)! くん煙剤(燻煙剤)の事前準備で必要な、植物・精密機器へのカバーが不要です。 蒸気の煙がお部屋のすみずみまで行き渡り、見えない害虫をまるごと駆除。蒸気の煙なので、換気時に煙モレが少なく、煙粒子が落ちないのでお部屋も汚しません。 水を入れるだけの安心始動! 適用害虫は、カメムシ、ムカデ、ヤスデ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ガ、チャタテムシ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオビシムシです。
用途くん煙剤を使うにあたり、使用前の準備が面倒に感じている方や植物等の多いお部屋の害虫駆除を行いたい方に適合害虫カメムシ、ムカデ、ヤスデ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ガ、チャタテムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ有効成分メトキサジアゾン、d・d-T-シフェノトリンシリーズラクラクV利用場所屋内
BTイヤホン インナータイプ カシムラBTイヤホン インナータイプカシムラ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)BluetoothVersion:4.1連続使用時間(時間)(最大)約4仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(11件のレビュー)
389税込428
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
699税込769
1パック(17個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラMyTag/見つかるタグ 紛失防止カシムラ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
...