カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,550)
  • 制御機器(1,472)
  • 農業機械(830)
  • ねじ・ボルト・釘(754)
  • 電気材料(730)
  • 切削工具(380)
  • 機構部品(350)
  • パソコン/周辺機器(293)
  • 物流用品(221)
  • 測定用品(172)
  • 空調・照明・電設資材(158)
  • 建築金物(157)
  • メカニカル部品(155)
  • 電動工具(141)
  • 塗料(100)
  • 科学研究・開発用品(94)
  • 作業工具(94)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 家電(71)
  • バイク部品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 防犯用品(55)
  • バイク純正部品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 自動車純正部品(41)
  • カー用品(38)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 事務用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • オフィス家具(33)
  • 洗車・清掃(33)
  • 自動車補修部品(32)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 溶接用品(27)
  • 清掃用品(25)
  • 安全用品(25)
  • 保管用品(24)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 安全標識(19)
  • 自転車部品(19)
  • 空圧工具(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 防災用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 医療(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • テープ(8)
  • 日用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 介護用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-02m」の検索結果

8,876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ

    12mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)1.2破断荷重(t)6.66ロープ径(Φmm)12
  • ステンレスパイプ 12MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイプ 12MMX2M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    36,980税込40,678
    1パック(10本)
    3日以内出荷
    用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)12外径公差(mm)0~-0.03
  • カラーコーン用ロープ(標識)12mmx2m ユタカメイク

    カラーコーン用ロープ(標識)12mmx2m

    ユタカメイク
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    持ち運び、保管時にかさばりません。
    用途カラーコーン専用の間仕切りロープとして仕様両端コーン用リング金具付トラスコ品番854-7520材質ポリエチレン(PE)イエロー/ブラック質量(g)240長さ(m)2線径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル12GBC2M9000GRY SHIMANO(シマノ)

    ニップル12GBC2M9000GRY

    SHIMANO(シマノ)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)2使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX2m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX2m 2本組

    大綱
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)2.6長さ(m)2使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)2使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX2m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX2m 2本組

    大綱
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)2.6長さ(m)2使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.7破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
    用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ240長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)12
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
    用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)12
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
    付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列

    椿本チエイン(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    539税込593
    1個
    当日出荷
    PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓枠 ハイテクウッドプラス

    窓枠

    ハイテクウッドプラス
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
    長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SUS316メイルコネクタ 千代田通商

    SUS316メイルコネクタ

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • フジHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    フジHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプメイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商

    フジメイルブランチティ(金属)

    千代田通商
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メイルブランチティ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
...