レインドロップトリガーSOFT996日以内出荷
プロコーティングにも使用されている「高反応型シロキサン」を配合。強力な撥水被膜がボディ・ガラスに強密着。コーティング効果が長時間持続。新開発「SELF SMOOTHING処方」で、ムラのないクリアな光沢と手触り感抜群のつるすべ仕上げ(対象面の状態や使用環境によっては十分な効果が得られない場合があります)。ボディ約5か月、ガラス約2か月の耐久性(メーカーテストによる)。コストパフォーマンスに優れた500mlの大容量タイプ。(軽自動車:約17台、中型車:約12台、大型車:約8台に施工OK)
用途自動車塗装面の保護・つや出しとガラス撥水コーティング用仕様【使用可能箇所】ボディ・ガラス、ヘッドライト、グリル、未塗装樹脂、バイザー、サイドミラー、ホイール、車内のダッシュボード(未塗装樹脂のみ)【使用可能台数】軽自動車:約17台、中型車:約12台、ミニバン:約8台成分シリコーンレジン、シロキサン化合物、アルコール類使用方法洗車後の濡れたボティに・ガラスにスプレーして拭くだけ!※乾いた状態でも使用可能●洗車をして汚れや砂、シャンプー液などをよく洗い流す。●使用前にボトルをよく振ってから噴射口をにして、対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、すぐにキレイなマイクロファイバークロスで溶剤を塗り広げるように拭き上げる。クロスはこまめに絞りながら拭く。●対象面が乾いた状態で使用する場合は水で濡らして固く絞ったクロスで拭き上げる。●ガラス→ボディの順で施工する。●グリルやホイール、ダッシュボードなどに使用する場合は直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用する。●洗い残しや液のつけすぎで拭きスジやムラが残った場合はクロスをよく水洗いし、固く絞って拭き上げる。●拭き上げ後、1日以上乾燥させると被膜がより強固に密着する。★プロコーティング施行車で施工証明書・保証書をお持ちの場合、免責事項が記載されていることがありますのであらかじめご確認ください。液性弱酸性塗装色全塗装色警告●人体に害があるので吸入、飲用しない。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL使用【保管及び破棄方法】●使用後は噴射口を拭いてからにし、火気の近くや直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避け、正立で保管する。●破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる。危険物の性状水溶性