カテゴリ
- 科学研究・開発用品(271)
- 測定用品(33)
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(19)
- 学童・教育用品(18)
- 農業機械(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 洗車・清掃(9)
- 医療(8)
- 食品・飲料(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 接着剤・補修材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(66)
- SKC(環境測定)(26)
- Simport(20)
- IKO(日本トムソン)(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- Phenomenex(16)
- ビーエム機器(13)
- アズワン(12)
- SIGMA(シグマ)(11)
- Qlight(10)
- 千代田通商(9)
- コフロック(7)
- ケニス(7)
- GYEON(ジーオン)(7)
- サトーパーツ(6)
- Whatman(ワットマン)(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12-02ml」の検索結果

タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ
千代田通商¥939税込¥1,0331個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥869税込¥9561個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造メイルエルボ チューブ径12mm ネジ1/4
千代田通商¥999税込¥1,0991個8日以内出荷溶接環境に適したオール金属製のワンタッチ継手です。仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:324-8008アズワン品番67-9184-43
テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ
nerbeplus¥22,980~税込¥25,278~1個(1200本)ほか4日以内出荷テストチューブ 外径16mm。16×100mm。未滅菌
テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ
nerbeplus¥159,800税込¥175,7801セット(4個×2000本)4日以内出荷テストチューブ外径16mm。16×100mm。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:12.0mlアズワン品番65-3753-95
Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 ml
GYEON(ジーオン)¥4,900税込¥5,3901個当日出荷コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。容量(mL)120危険物の類別非危険物
テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ
nerbeplus¥229,800税込¥252,7801セット(4個×5000本)4日以内出荷テストチューブ外径12mm。12×55mm。未滅菌
Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml
GYEON(ジーオン)¥3,800税込¥4,1801個当日出荷極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。容量(mL)120目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
プラスチックカップ ツインワンカップ 340ml(12オンス)×2
cotta¥43,980税込¥48,3781個(180個)3日以内出荷材質本体:PP(ポリプロピレン)/フタ:PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)口径:95/高さ:165
Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 ml
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個当日出荷細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。容量(mL)120目の粗さ細目危険物の類別非危険物
リザーバー 12レーン 60ml B-0817-2シリーズ
ビーエム機器¥159,800~税込¥175,780~1個(50枚)ほか7日以内出荷12レーン:60ml(1レーン5ml)。1レーンごとに番号が透明に印字されています。フタ付で一時的な保存に最適。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラル
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ
Simport¥42,980税込¥47,2781個(500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-64
MX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入
MATRIX¥35,059税込¥38,5651ケース(4ラック×24本)7日以内出荷大容量チューブ 土壌、植物、食品などの保存に適している スクリューキャップ仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20~121℃●フォーマット:24●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:24本×4ラック●ラック高さ:107.8mmアズワン品番67-6599-15
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ
Simport¥30,980税込¥34,0781個(500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-60
Q2 FabricCoat 品番(Q2-FA12) 120 ml
GYEON(ジーオン)¥4,600税込¥5,0601個9日以内出荷布製品専用の防水スプレーです。 驚きの撥水効果で汚れを寄せ付けません! また汚れや雨だけでなく、有害な紫外線からも布製品を保護します。 布製の幌、内装のシートや内張りの布製品他、靴や衣類等にもご使用いただけます。 コーティング効果は最長約6ヶ月持続。容量(mL)120危険物の類別非危険物適合用途布製品
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ
Simport¥169,800税込¥186,7801セット(4個×500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-65
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ
Simport¥119,800税込¥131,7801セット(4個×500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-61
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ
Simport¥119,800税込¥131,7801セット(4個×500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-63
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ
Simport¥30,980税込¥34,0781個(500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-62
BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2Aシリーズ
Simport¥42,980~税込¥47,278~1個(500本)ほか4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP12 120 ml
GYEON(ジーオン)¥2,898税込¥3,1881個(120mL)8日以内出荷ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)120危険物の類別非危険物
桃屋 つゆ 大徳利(濃縮2倍) 400ml x12
桃屋¥5,798税込¥6,2621箱(400mL×12本)4日以内出荷厚削り鰹節の一番だしをたっぷり使用した、香りとコクが有ってまろやかな味わいのつゆ。
コニカルチューブ 16x105mm 12.0ml P.S.製 02-421-0000シリーズ
nerbeplus¥179,800税込¥197,7801セット(4個×2000本)4日以内出荷コニカルチューブ外径16mm。16×105mm。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:スピッツ型●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:12.0mlアズワン品番65-3754-10
...