カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(78)
  • メカニカル部品(38)
  • 電気材料(32)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.9 m10」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(19件のレビュー)
799税込879
1パック(13個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質SCM種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジフランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
749税込824
1パック(5個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじモーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ八幡ねじ
1,198税込1,318
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。材質/仕上SCN435/黒酸化被膜種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじモーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
1,598税込1,758
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)日産ネジ(21件のレビュー)
459税込505特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業六角ハイテンボルト日本ファスナー工業(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂ハイテンワッシャー(S45C・H)大阪魂(43件のレビュー)
249税込274
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム) 大阪魂鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)大阪魂
889税込978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位 大阪魂ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位大阪魂(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(300個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×30
M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
240税込264
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×20
M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35
12.9NHセフティソケット 大阪魂12.9NHセフティソケット大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
12.9GT-CAP(SA) 大阪魂12.9GT-CAP(SA)大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂12.9CAP(ゼンネジ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
210税込231
1パック(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×10
M6x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×10
M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×10
M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×10
12.9TRXローヘッドCAP 大阪魂12.9TRXローヘッドCAP大阪魂
698税込768
1個
翌々日出荷
材料:構造用合金鋼 強度区分:8.8、10.9、12.9 表面処理:黒色酸化被膜 ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ) 等級:JIS B 0209の6g又は2級
12.9 6カクボルト 大阪魂12.9 6カクボルト大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
12.9ローヘッドCAP 大阪魂12.9ローヘッドCAP大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
12.9GT-CAP(LA) 大阪魂12.9GT-CAP(LA)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 12.9 硬度:ワッシャー HRC37~45 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
クロ-ム 12.9 6カクボルト 大阪魂クロ-ム 12.9 6カクボルト大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)85ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ部長さ(mm)半ねじ ねじ長26
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルトBUMAX
3,898税込4,288
1本ほか
3日以内出荷
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
549税込604
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
強度区分12.9 六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状六角ねじ山種類メートル並目