カテゴリ
- 切削工具(581)
- ねじ・ボルト・釘(364)
- トラック用品・パーツ(242)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- 機構部品(174)
- 農業機械(169)
- 自動車純正部品(152)
- 物流用品(149)
- 測定用品(146)
- 制御機器(134)
- 油圧機器・油圧ホース(125)
- 電気材料(104)
- タイヤ・足回り(92)
- メカニカル部品(65)
- トラック純正部品(64)
- 整備工具・収納(40)
- カー用品(38)
- バイク純正部品(37)
- 作業工具(36)
- バイク部品(28)
- 店舗什器・備品(27)
- 自動車補修部品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 溶接用品(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 縫製用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 防犯用品(9)
- オフィス家具(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建築金物(8)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 厨房用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 研磨材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 医療(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(279)
- MAD MAX(マッドマックス)(188)
- BIGM(丸山製作所)(144)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(143)
- OSG(オーエスジー)(141)
- SMC(125)
- エスコ(99)
- トヨタ(74)
- 東海キャスター(70)
- Festo(70)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- MAZDA(マツダ)(60)
- イマオコーポレーション(59)
- KYO-EI(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- TDT(田野井)(50)
- ホンダ(42)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(38)
- イシハシ精工(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12×1.25」の検索結果

シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.25→M12-1.75
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品
KYO-EI(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(60件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2個)当日出荷から14日以内出荷材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
同径延長アダプター80
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷純正のシフトレバーを延長したいときに。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(1個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品
KYO-EI(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個8日以内出荷サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
カラーダイヤカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ちょい曲げエクステンション L型 80°
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
MONOLITH T1/06 12X1.25
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
スプリューハンドタップ(細目) M12X1.25 #2
日本スプリュー¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.624
M12xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:34ピッチ(mm)1.25
ハンドルスピンナー 土台のみ M12×1.25
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ハンドルスピンナー 土台のみM12×1.25。 サイズが合えばなんでもハンドルスピンナーに早変わり! 壊れてしまったお気に入りのスピンナーの修理用としてもご利用頂けます。
スプリューハンドタップ(細目) M12X1.25 #3
日本スプリュー¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数1.5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.624
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
エクステンションロット M12/1.25mm ブラック
向島自動車用品製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が12mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。用途快適な運転操作の向上に。色ブラック
6カクナット M12X1.25
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格M12X1.251シユ部品名称6カクナツト M12X1.25図解NoCSD-600NR ブレーキ部品_No.43
...









![ユニオン M12xP1.25 BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03654123-171214-02.jpg)














![M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588773-180222-02.jpg)


![M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589193-180222-02.jpg)