カテゴリ
- 農業機械(791)
- 作業工具(485)
- バイク部品(460)
- 物流用品(376)
- メカニカル部品(366)
- 切削工具(362)
- 制御機器(341)
- 卓上消耗品(308)
- パソコン/周辺機器(292)
- ねじ・ボルト・釘(268)
- 電動工具(191)
- トラック用品・パーツ(137)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- 油圧機器・油圧ホース(128)
- 厨房用品(116)
- 機構部品(96)
- 自動車補修部品(96)
- 防災用品(94)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- 事務用品(92)
- 科学研究・開発用品(86)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 測定用品(79)
- 家電(76)
- カー用品(73)
- 船舶用品・漁業資材(61)
- 店舗什器・備品(60)
- 作業服(60)
- 建築金物(59)
- 電気材料(58)
- 整備工具・収納(48)
- 学童・教育用品(48)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
- 溶接用品(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- テープ(40)
- 縫製用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- オフィス家具(28)
- 自転車部品(28)
- 住設機器(27)
- 農業・園芸資材(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 研磨材(24)
- 梱包用品(22)
- バッテリー・電装(22)
- 安全用品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 日用品(17)
- 食品・飲料(17)
- 保管用品(14)
- 清掃用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 塗料(11)
- 安全標識(11)
- 介護用品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 防犯用品(9)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(9)
- 医療(9)
- 安全保護具(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 理美容(6)
- ヘルスケア(6)
- トラック純正部品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 洗車・清掃(3)
- エンジン工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(667)
- KITO(キトー)(361)
- TKG(229)
- 大阪魂(193)
- 雅(109)
- ミルウォーキーツール(94)
- エスコ(89)
- DAYTONA(デイトナ)(83)
- U-KANAYA(82)
- ホンダ(77)
- brembo(74)
- JTC(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- サクライ(63)
- サンワサプライ(51)
- ノーブランド(51)
- TRUSCO(50)
- HiKOKI(ハイコーキ)(50)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「12×18」の検索結果

ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本ほか4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
12x18x1.5mm アルミパッキン (50個)
エスコ(2件のレビュー)¥850税込¥9351袋(50個)当日出荷エスコ品番EA949YW-12B厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12外径(Φmm)18
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番852-2095適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)12×18
サンフーズ 12×18 カット
八興¥999税込¥1,0991巻(1m)4日以内出荷トラスコ品番814-6319材質PVC色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
エスコ¥9,620税込¥10,5821個翌日出荷エスコ品番EA125HB-12B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐油
12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷エスコ品番EA125HB-12A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐油
M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)
エスコ¥580税込¥6381パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1218長さ(mm)18ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体水脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551パック(10巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1789アズワン品番65-1945-41RoHS指令(10物質対応)対応
DIAMOND 長穴ポンチ12.0x18.0
DIAMOND¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3115材質鉄質量(g)58
DIAMOND 長穴ポンチ縦12.0x18.0
DIAMOND¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3117材質鉄質量(g)59
DIAMOND 長穴Sポンチ12.0x18.0
DIAMOND¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3116材質鉄質量(g)51
KYサンフーズ 12×18 カット
八興(1件のレビュー)¥899税込¥9891巻(1m)7日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6290材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)12規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)18許容曲げ半径(20℃)(mm)85使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
IVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)12適合厚さ(mm)【ホース】3
ブレードホース
(136件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥2,831税込¥3,1141巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718税込¥7901パック(15個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-12-18 100枚入 福助工業
福助工業¥599税込¥6591袋(1点)5日以内出荷透明性に優れたOPP製です。使い勝手も色々です。寸法:(180+40)×120mm改正食品衛生法 対応品。材質OPPサイズ長辺×短辺:(180+40)×120
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)
東京メタル¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4色羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
...















![M12x18mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643468-170331-02.jpg)