カテゴリ
- 制御機器(996)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
- 作業工具(288)
- メカニカル部品(250)
- 切削工具(200)
- 科学研究・開発用品(147)
- 電気材料(136)
- 機構部品(120)
- 測定用品(115)
- ねじ・ボルト・釘(113)
- パソコン/周辺機器(96)
- 学童・教育用品(90)
- バイク部品(60)
- 空調・照明・電設資材(57)
- 農業・園芸資材(53)
- 建築金物(52)
- 店舗什器・備品(40)
- 家電(36)
- 事務用品(31)
- テープ(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 防犯用品(26)
- 物流用品(24)
- 厨房用品(23)
- 縫製用品(23)
- 研磨材(21)
- 電動工具(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 医療(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 梱包用品(15)
- 整備工具・収納(15)
- 自動車補修部品(15)
- 防災用品(14)
- 卓上消耗品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- オフィス家具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 建材・エクステリア(11)
- カー用品(11)
- 空圧工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 安全用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 保管用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 自転車部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 農業機械(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 理美容(3)
- 測定関連サービス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- RS PRO(593)
- エスコ(284)
- フエニックス・コンタクト(121)
- Festo(109)
- WURTH ELEKTRONIK(87)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- 潤工社(57)
- アズワン(53)
- Optibelt(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(42)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- シグマ光機(33)
- SICK(33)
- 冨士端子工業(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 千代田通商(26)
- CF POSH(26)
- VISHAY(26)
- Hirschmann Test & Measurement(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「12×20mm」の検索結果

12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA463HB-43材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色緑適合ホース径(Φmm)2018~12~20![M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638105-170331-02.jpg)
M12x20mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-26形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
12-20mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA463HC-20材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~12~20
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥970税込¥1,0671袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
長穴ポンチ(昭和精工用)12X20mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには回り止めキーが付いています。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5201材質炭素鋼(SK-3)質量(g)365表示サイズ(mm)12×20
長穴ダイス(昭和精工用)12X20mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5112材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】13.5×21.5質量(g)270
0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-3材質(本体)鍛造鋼質量(g)780種類フレノリンクボルト寸法L(mm)95寸法H(mm)16ねじ径M12使用荷重(t)0.8ねじ長さ(mm)20寸法A(mm)89寸法F(mm)19寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)39リング内寸(mm)56×51
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,360税込¥3,6961袋(50個)翌日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~20![M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653725-210506-02.jpg)
M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)12.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300![M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653689-210506-02.jpg)
M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(10本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)
エスコ¥580税込¥6381パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1220長さ(mm)20ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×20![M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798433-260421-02.jpg)
M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥1,030税込¥1,1331本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×20
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1ポン)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×20
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-20mm)5個入
アイシス¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)12-20アズワン品番1-7377-32オートクレーブの可否可(+121℃)
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(20個)当日出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
18-8ノンスティックGNパンII穴明
MTI(エムテーアイ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。 食材がくっつきにくいノンスティック加工です。材質18-8ステンレス、表面のみダイキンノンスティック加工板厚(mm)0.8
18-8ノンスティックGNパンII
MTI(エムテーアイ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。 食材がくっつきにくいノンスティック加工です。材質18-8ステンレス、表面のみダイキンノンスティック加工板厚(mm)0.8
12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥585税込¥6441袋(10個)当日出荷材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)12~20入数10個
ステンレスGNパン
MTI(エムテーアイ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。材質ステンレススチール
ナット 12mm20個入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9907長さ(mm)11材質/仕上C3771-BサイズM17×1.00質量(g)218外径(Φmm)12二面幅(mm)19質量(g/パック)18
メタルホルダールーペ 12倍 20mm
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷。倍率12倍、10倍以上のルーペが欲しい人に。スリーレンズタイプ仕様●レンズ径:20mm●倍率:12倍●レンズ:スリーレンズタイプ●本体重量:39.6g●サイズ:51×27×16mm●付属品:ケース付アズワン品番65-8739-27
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ12mm×幅20mm
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.43幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
18-8GNパン穴明
MTI(エムテーアイ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8
ステンレスGNパン穴明
MTI(エムテーアイ)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。材質ステンレススチール板厚(mm)0.8
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ12mm×幅20mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
...





![M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638105-170331-02.jpg)










![M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653725-210506-02.jpg)

![M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653689-210506-02.jpg)





![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)


![M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798433-260421-02.jpg)












![M12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503294-180221-02.jpg)