カテゴリ

  • 自動車純正部品(373)
  • 農業機械(214)
  • バイク純正部品(142)
  • トラック純正部品(98)
  • 油圧機器・油圧ホース(89)
  • 制御機器(61)
  • 切削工具(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 研磨材(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 食品・飲料(21)
  • バイク部品(20)
  • 空圧工具(19)
  • 作業工具(15)
  • エンジン工具(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 機構部品(12)
  • 電動工具(8)
  • 防犯用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「12×330」の検索結果

1,418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm 3M(スリーエム)キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm3M(スリーエム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)12材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330
12x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ12x330mm レジンベルト(# 80/10本)エスコ
1,300税込1,430
1パック
当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80アズワン品番64-7822-78幅×長さ(mm)12×330入数10本
12x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ12x330mm レジンベルト(#120/10本)エスコ
1,260税込1,386
1パック
翌日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120アズワン品番64-7822-79幅×長さ(mm)12×330入数10本
12x330mm レジンベルト(# 50/10本) エスコ12x330mm レジンベルト(# 50/10本)エスコ
1,360税込1,496
1パック
翌日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#50幅×長さ(mm)12×330入数10本
スモールベルト 12X330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 12X330NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当 3M(スリーエム)板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)12粒度180相当トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(62件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(53件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイトエレコム(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×マグネットホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
28,374税込31,211
1箱(20本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
アドニールグリースH1 ヤナセ製油アドニールグリースH1ヤナセ製油(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(400g)ほか
当日出荷
アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
両ねじボルト・ナット ナニワボールト両ねじボルト・ナットナニワボールト(12件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から7日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
メッキボルトナット ノーブランドメッキボルトナットノーブランド(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
859税込945特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
919税込1,011特価
1箱(2本)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
609税込670
1箱(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(68960)バックドア ステーASSY LH トヨタ(68960)バックドア ステーASSY LHトヨタ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 絶縁キャップ 個別スイッチ エレコム電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 絶縁キャップ 個別スイッチエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。また、使用しない機器の電源管理もしやすくなります。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 サージ電流耐量3500A/1回2500A/10回制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ホワイトスイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32 ※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(個別スイッチ)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】57・35雷ガード埃防止シャッター
寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
649税込714
1箱(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
(85381)ウォッシャ ノズル トヨタ(85381)ウォッシャ ノズルトヨタ(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
POPスタンドクロームメッキ シモジマPOPスタンドクロームメッキシモジマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
滑り止め付クリップで挟む定番のスタンドです。
材質ポリカーボネート寸法(mm)高440~780×台135角適合サイズB6/B5/A5/A4
フラットボルト 栗山百造フラットボルト栗山百造(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
カットボルトウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂カットボルトウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
3,498税込3,848
1セット
当日出荷から翌々日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
カットボルトウィット(鉄/生地) 大阪魂カットボルトウィット(鉄/生地)大阪魂
609税込670
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別-材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ウィット
POPスタンド H400 日研工業POPスタンド H400日研工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
台の上などに置き、表示を吊下げられるスタンドです。
用途各種標示物の掲示に。セット内容本体材質スチール/ポリカーボネートメッキ高さ(mm)400~780奥行(mm)135間口(mm)200適合板厚(mm)表示:0~6寸法(縦×横)(mm)適合看板:297×210表示内容紙・布など
寸切り 平先 ウイット(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先 ウイット(ステンレス)大阪魂
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウイット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)大阪魂
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類ウィット
コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所コルト噴口C-2 (G1/4)永田製作所(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
...