カテゴリ

  • 制御機器(367)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • パソコン/周辺機器(136)
  • バイク部品(104)
  • 空調・電設資材(88)
  • メカニカル部品(69)
  • 作業工具(67)
  • 防災用品(65)
  • 機構部品(59)
  • 照明(48)
  • バイク純正部品(42)
  • 自動車純正部品(39)
  • 電動工具(24)
  • 測定用品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 切削工具(23)
  • 農業機械(23)
  • 防犯用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 家電(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 物流用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 縫製用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • カー用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 建築金物(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 電気材料(8)
  • 事務用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-w-10」の検索結果

関連キーワード
1,700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(51件のレビュー)
679税込747
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウデスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付きモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス対応材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付カット形状斜めカットマット厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応
抵抗器 12W 10Ω ±10% ARCOL(OHMITE)抵抗器 12W 10Ω ±10%ARCOL(OHMITE)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:12W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7151-88
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
74,980税込82,478特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
抵抗器 12W 10Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)抵抗器 12W 10Ω ±10% 1箱 5個入ARCOL(OHMITE)
56,980税込62,678
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:12W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7144-84
カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)コクヨ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1冊(10枚)
当日出荷
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。 引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)坪量(g/m2)総厚:138仕様強粘着紙質マットPETフィルムラベル厚(mm)0.07入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ランプ JCR12V100W10H アズワンランプ JCR12V100W10Hアズワン
4,700税込5,170
1個
当日出荷
仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
アイテープ(平) 渡辺布帛アイテープ(平)渡辺布帛(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻(10個)
当日出荷から7日以内出荷
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
材質ポリエステル65%・綿35%長さ(m)25接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
テープ付ABSモール オーム電機テープ付ABSモールオーム電機
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15ミルキーホワイトコンセント個数1
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm千代田通商
91,980税込101,178
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
二層スパッターチューブSP4 潤工社二層スパッターチューブSP4潤工社
48,862税込53,748
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
まとめ買い カラー針金 TRUSCOまとめ買い カラー針金TRUSCO
3,298税込3,628
1組(10本)
当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
アイ・エス 修正テープ クリアオレンジ 10個セット アイ・エスアイ・エス 修正テープ クリアオレンジ 10個セットアイ・エス
899税込989
1個
3日以内出荷
質量(g)155奥行(mm)13縦(mm)37.2横(mm)83.5
V Series(VQ4101) SMCV Series(VQ4101)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
シール方式(1) 弾性体シール
メガエルフレックスチューブ 千代田通商メガエルフレックスチューブ千代田通商
98,980税込108,878特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に使用流体圧縮空気、工業用水、真空最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
V Series(VQ4201) SMCV Series(VQ4201)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
ロボットケーブル 単純線 潤工社ロボットケーブル 単純線潤工社
35,980税込39,578特価
1巻(100m)
当日出荷から56日以内出荷
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)ノーブランド(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
ALEチューブ 12mm/100m巻 千代田通商ALEチューブ 12mm/100m巻千代田通商
97,980税込107,778
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)14.2材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m千代田通商
19,980税込21,978特価
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)8外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
(03862)WHEEL,7.50VX20-165-12W,10 三菱ふそう(03862)WHEEL,7.50VX20-165-12W,10三菱ふそう
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
(26161)フラッシャーランプ レンズ ニッサン(26161)フラッシャーランプ レンズニッサン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
K型ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ブネジ)水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
HRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115V SMCHRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115VSMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)SMC
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
(89661)エンジンコントロール コンピュータ トヨタ(89661)エンジンコントロール コンピュータトヨタ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(49001)ラック&ピニオン PS付 ニッサン(49001)ラック&ピニオン PS付ニッサン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(MC808)WHEEL,7.50VX20-165-12W,10 三菱ふそう(MC808)WHEEL,7.50VX20-165-12W,10三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
北川用幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]北川用幅広 鉄生爪アーム[作業工具]
44,980税込49,478
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50Cピッチ(mm)1.5
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
VQ230 SMCVQ230SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
バルブ,12V 10W (RY10W 92069-0115 Kawasakiバルブ,12V 10W (RY10W 92069-0115Kawasaki
319税込351
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92069-0115
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
(65601)メイル アッセンブリー,フード ロック ニッサン(65601)メイル アッセンブリー,フード ロックニッサン(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
エンブレム,リア ニッサンエンブレム,リアニッサン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
関連キーワード
...