材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
メッキ生地(黒色)
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじの呼びM12
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.75
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法S(mm)19
表面処理ジオメット
寸法e(mm)約21.9
寸法Z(mm)約2
頭部形状六角
寸法K(mm)8
寸法ds(mm)12
ねじ山種類メートル並目
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)108
直径(Φmm)12.9
溝長(mm)51
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)12
1本
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
引張強力(N/mm2)最小1200
伸び0.3d
PRE値(孔食指数)>34
最高耐熱温度(℃)300
降伏点(N/mm2)最小1080
ねじ山種類メートル並目
オーステナイト・フェライト二相鋼のステンレスボルトです。
高強度でかつ高耐食性が特長で、耐応力腐食割れ性にも優れています。
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別全ねじ
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。
エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)12.9
対応機種iPadPro12.9専用
特性衝撃吸収/エアーレス
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ
材質SCM435
長さ(mm)50
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状低頭六角穴付
頭部径(Φmm)13
六角穴対辺(mm)5
性質【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)5
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
首下長さL(mm)50
ねじの呼びM8
強度区分CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1M8
1パック(2本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。iPad12.9専用。
対応機種iPadPro12.9専用
特性抗菌、気泡レス、反射低減・指紋防止、指滑り滑らか、ハードコート
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
対応機種iPadPro12.9専用
特性反射低減、指紋防止、気泡レス、貼り直せる
1個
¥5,000
税込¥5,500
9日以内出荷
2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。
テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。
左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着
セット内容本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール
厚さ(mm)0.25
サイズ12.9インチ
タイプ左右のぞき見防止
対応機種iPad Pro 12.9インチ
透過率(%)65
視野角60°
表面硬度3H
反射率(%)1.7
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率0.4%
1枚
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
対応機種iPadPro12.9専用
特性抗菌
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使いiPadProをしっかりガードするハイブリッドケース。
収納時に充電可能なApplePencilホルダー付き。
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
質量(g)約325
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×12×322
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター 清潔で安心・簡単に再着脱が可能。ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
対応機種iPad Pro 12.9インチ
対応インチサイズ12.9
特性抗菌・抗ウイルス、のぞき見防止
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM iPad12.9専用。
対応機種iPadPro12.9専用
特性抗菌・抗ウイルス
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
マグネット内蔵PC用アイアンストッパー。
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
寸法r(mm)最小0.4
寸法S(mm)13
表面処理クローム
寸法e(mm)約15
寸法Z(mm)約1.2
頭部形状六角
寸法K(mm)5.5
寸法ds(mm)8
ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ