IRC
タイヤ RX-02 チューブレス
路面ウェット時の安心感も重視する方
長距離ツーリングをされる方
耐摩耗を重視される方
コストパフォーマンス重視の方
タイプ
TL
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
100/80-17 M/C 52H
120/80-17 M/C 61H
130/80-17 M/C 65H
120/70-17 M/C 58H
130/70-17 M/C 62H
140/70-18 M/C 67H
150/70-18 M/C 70H
標準リム幅(inch)
選択してください
2.5
2.75
3
3.5
4
トレッド幅(mm)
選択してください
100
117
120
127
138
147
外径(mm)
選択してください
592
603
615
623
640
650
664
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
外径(mm)
標準リム幅(inch)
許容リム幅(inch)
トレッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82273838
101903
130/70-17 M/C 62H
615
3.5
3.00-4.00
127
¥
19,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82273881
101910
140/70-18 M/C 67H
650
4
3.50-4.50
138
¥
24,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82273926
101909
150/70-18 M/C 70H
664
4
3.50-4.50
147
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82273960
101908
130/80-17 M/C 65H
640
3
2.50-3.50
127
¥
24,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82273969
101906
120/70-17 M/C 58H
603
3.5
3.00-3.50
120
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82273978
101902
100/80-17 M/C 52H
592
2.5
2.15-2.75
100
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82273996
101907
120/80-17 M/C 61H
623
2.75
2.50-3.00
117
¥
22,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください