カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • トラック純正部品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 安全標識(17)
  • バイク部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1201s」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(31件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
  • (S1201)ターボチャージャ ステー トヨタ

    (S1201)ターボチャージャ ステー

    トヨタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • (S1201)BRACKET 日野自動車

    (S1201)BRACKET

    日野自動車
    3,459税込3,805
    1個
    10日以内出荷
  • (S1201)エンジンカバー ブラケット トヨタ

    (S1201)エンジンカバー ブラケット

    トヨタ
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • (S1201)BRACKET 日野自動車

    (S1201)BRACKET

    日野自動車
    1,227税込1,350
    1個
    10日以内出荷
  • (S1201)BRACKET SUB 日野自動車

    (S1201)BRACKET SUB

    日野自動車
    2,127税込2,340
    1個
    10日以内出荷
  • (S1201)BRACKET ASSY 日野自動車

    (S1201)BRACKET ASSY

    日野自動車
    1,331税込1,464
    1個
    10日以内出荷
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所

    SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)

    群協製作所
    536税込590
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
    材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
  • 1201M2S3CQE2 C & K COMPONENTS

    1201M2S3CQE2

    C & K COMPONENTS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイアル瓶用フタ アズワン

    バイアル瓶用フタ

    アズワン
    7,128税込7,841
    1箱(100個)
    当日出荷
    容量(mL)アルミキャップ20用型番201201-SCキャップサイズ(mm)Φ20アズワン品番2-869-11
  • PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • 写経筆 呉竹

    写経筆

    呉竹
    889税込978
    1本
    当日出荷
    穂先がよくきき、写経に最適です。
    材質軸:天然竹軸、主な毛材:鼬毛・羊毛硬さやや硬め毛色RoHS指令(10物質対応)対応口径×全長(mm)7.5×203
  • ポリジャケ フィート DIKE

    ポリジャケ フィート

    DIKE
    13,900税込15,290
    1着
    翌日出荷
    混率(%)ポリエステル100種別長袖ジャケット
  • イージーヘッド MB01201シリーズ ユーキトレーディング

    イージーヘッド MB01201シリーズ

    ユーキトレーディング
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    工具不要で多くの車椅子へ後付けできるヘッドサポート。取り付け後の調整も工具不要です。座幅の狭い車椅子にも対応するショートタイプ。
    仕様【可動部】ヘッドパイプ部/上下に130mmスライド、ダイヤルロック/20°ずつ調整可材質ウレタン・ステンレス・アルミ・鉄・合成樹脂寸法(mm)最大295~440×150×510質量(g)約1950タイプショート適合部位頭部・頸部アズワン品番64-9334-12
  • 電工ニッパー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電工ニッパー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~

    HORN
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3.5最大溝幅(mm)3
  • マイバディ イージーヘッド   ショート ユーキトレーディング

    マイバディ イージーヘッド ショート

    ユーキトレーディング
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    軽量なので車体バランスが崩れにくい。工具不要、簡単取り付け
    材質アルミ、スチール、ウレタン寸法(mm)最大全高:510、全幅:410~580、ヘッド枕部分:高130/幅260○ヘッドパイプ部:上下に130スライド、ダイヤルロック:20度ずつ調整可○対応パイプ径:19~26○パイプ形式:ストレート丸パイプ
  • 車種別ブレーキホースキット BUILD A LINE(ビルドアライン)

    車種別ブレーキホースキット

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • アルミ メッキ  ( リア )  スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ( リア ) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • ブレーキホース AC-PERFORMANCELINE

    ブレーキホース

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-B

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
    仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • スーパーバー Daytona(デイトナ) ハンドルバー EFFEX(エフェックス)

    スーパーバー Daytona(デイトナ) ハンドルバー

    EFFEX(エフェックス)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【Daytona(デイトナ)の特徴絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。 シティランなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。
    外径(Φmm)22.2適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
  • ミラー(R)ドアー (B350) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B350)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラー(R)ドアー (D064) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (D064)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • (71201)テープA,R.フロントバンパー ホンダ

    (71201)テープA,R.フロントバンパー

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~

    HORN
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)6.5最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~

    HORN
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)8
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~

    HORN
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)2.3最小下穴径(Φmm)11最大溝幅(mm)3