カテゴリ

  • 安全標識(17)
  • バイク部品(12)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1201s」の検索結果

100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 1201M2S3CQE2 C & K COMPONENTS

    1201M2S3CQE2

    C & K COMPONENTS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイアル瓶用フタ アズワン

    バイアル瓶用フタ

    アズワン
    ¥7,128税込¥7,841
    1箱(100個)
    当日出荷
    容量(mL)アルミキャップ20用型番201201-SCキャップサイズ(mm)Φ20アズワン品番2-869-11
  • PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • 写経筆 呉竹

    写経筆

    呉竹
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    穂先がよくきき、写経に最適です。
    材質軸:天然竹軸、主な毛材:鼬毛・羊毛硬さやや硬め毛色白RoHS指令(10物質対応)対応口径×全長(mm)7.5×203
  • ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
  • 電工ニッパー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電工ニッパー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~

    HORN
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3.5最大溝幅(mm)3
  • マイバディ イージーヘッド   ショート ユーキトレーディング

    マイバディ イージーヘッド ショート

    ユーキトレーディング
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    軽量なので車体バランスが崩れにくい。工具不要、簡単取り付け
    材質アルミ、スチール、ウレタン寸法(mm)最大全高:510、全幅:410~580、ヘッド枕部分:高130/幅260○ヘッドパイプ部:上下に130スライド、ダイヤルロック:20度ずつ調整可○対応パイプ径:19~26○パイプ形式:ストレート丸パイプ
  • 車種別ブレーキホースキット BUILD A LINE(ビルドアライン)

    車種別ブレーキホースキット

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • ブレーキホース AC-PERFORMANCELINE

    ブレーキホース

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • アルミ メッキ  ( リア )  スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ( リア ) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • スーパーバー Daytona(デイトナ) ハンドルバー EFFEX(エフェックス)

    スーパーバー Daytona(デイトナ) ハンドルバー

    EFFEX(エフェックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【Daytona(デイトナ)の特徴絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。 シティランなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。
    外径(Φmm)22.2適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
  • QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~

    HORN
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)6.5最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~

    HORN
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)2.3最小下穴径(Φmm)11最大溝幅(mm)3
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~

    HORN
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)8
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~

    HORN
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3最小下穴径(Φmm)9最大溝幅(mm)3
  • セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック

    セーフティカラースリング PAT.(R)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
    仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#12]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLスリング PAT.P 興陽産業

    PLスリング PAT.P

    興陽産業
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(本体)

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。
    被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
  • Samtec 基板接続用ソケット SLM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SLM シリーズ

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#12]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応