カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(11)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1203s」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IL1203S XP POWER

    IL1203S

    XP POWER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    849税込934
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(金属)

    千代田通商
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    フジHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクター5/バンジョー 千代田通商

    タッチコネクター5/バンジョー

    千代田通商
    849税込934
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラー

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • イレクター Φ28 ハードキャップ 矢崎化工

    イレクター Φ28 ハードキャップ

    矢崎化工(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    足回り用キャップです。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレスです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)25
  • ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
  • チューブフィッティングSUS304 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングSUS304

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
  • PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャカード スパイスグレーター ジャガード

    ジャカード スパイスグレーター

    ジャガード
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    チョコレート、ナッツ等を細かく卸すのに最適です。
    ブレードサイズ(mm)130×14材質ブレード部/ステンレス、ハンドル柄部/ABS樹脂寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)250×27×25TKG品番9-0576-0301
  • ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商

    ファイブHタイプスピードコントローラα

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商

    タッチコネクタースピードコントローラーβ金属

    千代田通商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ファイブシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブシングルバンジョー

    千代田通商
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    形状トリプルバンジョー接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
  • フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商

    フジスピードコントローラβ(金属)

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ティー使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商

    フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境制御方式メーターアウト
  • 長袖ツナギブルー GRACE ENGINEER’S

    長袖ツナギブルー

    GRACE ENGINEER’S
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    薄手コットンのコスパの良いツナギ。ごわつきにくい薄手のコットンを採用し、服の上から汚れ除けとしてツナギを着る方などにも重宝する使い勝手の良いモデル。かがんだ際の動きをサポートする腰のプリーツ機能に、シンプルな見た目で空きが来ないデザインなのも特徴なコスパの良いツナギです。
    種別長袖ツナギ服ブルー混率(%)綿100袖丈長袖
  • QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~

    HORN
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)6.5最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~

    HORN
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)2.3最小下穴径(Φmm)11最大溝幅(mm)3
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~

    HORN
    73,980税込81,378
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)8