カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 切削工具(36)
- メカニカル部品(14)
- バイク部品(5)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商(20)
- PISCO(ピスコ)(19)
- 住友電工ハードメタル(17)
- ワルター(10)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- コクヨ(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 京セラ(3)
- 八光電機(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 協育歯車(2)
- 黒田精工(2)
- サンコーテクノ(2)
- ユニオンツール(2)
- イスカル(1)
- サンドビック(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タンガロイ(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1204s」の検索結果

自動調心玉軸受 1200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴
NTN(エヌティーエヌ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フジダブルバンジョー(金属)
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
フジシングルバンジョー(金属)
千代田通商¥859税込¥9451個翌々日出荷から4日以内出荷形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(金属)
千代田通商¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から10日以内出荷形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥959税込¥1,0551個当日出荷から7日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/バンジョー
千代田通商¥799税込¥8791個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色黒
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
ファイブHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷良く使うスライドハンドルのセットです。軸先の先端3か所で締め付けが可能です。先端の3か所は同サイズです。早回しが可能です。ハンドル長さ調節がスムーズに行え様々な場所で活躍します。高いトルクを掛ける際に便利です。材質軸、ハンドル:特殊鋼
ファイブシングルバンジョー
千代田通商¥799税込¥8791個翌々日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色白
フジトリプルバンジョー(金属)
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷形状トリプルバンジョー接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空使用真空圧力(kPa)-100
フジダブルバンジョー(金属)
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から5日以内出荷形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジトリプルバンジョー(金属)
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
ウルトラタイト
サンコーテクノ¥599税込¥6591個4日以内出荷ルーフボルト高性能タイプ材質ステンレス製、スリーブ:スチール製、亜鉛ニッケル合金めっき最大幅(mm)開脚幅:32二面幅(mm)特座:21締付トルク(N・m)確認トルク:15~30六角軸二面幅(mm)13クリアランス(mm)裏側必要距離:45RoHS指令(10物質対応)対応
継手 チューブフィッティングSUS304
PISCO(ピスコ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
タッチコネクター/スピードコントローラーβ
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
スーパーバー Daytona(デイトナ) ハンドルバー
EFFEX(エフェックス)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【Daytona(デイトナ)の特徴絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。 シティランなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。外径(Φmm)22.2適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト
千代田通商¥19,980税込¥21,9781セット(10個)5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト
エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット
WILLI¥28,880税込¥31,7681ケース(4巻)5日以内出荷Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。お得な4巻セットです。用途緩衝材 エアークッション材質クラフト紙、PE幅(mm)クッション部分:100厚さ(mm)エアー注入時ピロー:20寸法(mm)ピロー1個当たり:120×205対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)セット数4巻フィルム厚さ(μm)53
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥2,011~税込¥2,212~1本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト
千代田通商¥22,980税込¥25,2781セット(10個)5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
4枚刃高硬度用SIコート
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷から31日以内出荷高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応