カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1205k」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆)

    ホワイトボードマーカー お知らセンサー

    uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    書ける書けないがひと目でわかる!!使い終わりがわかるから替え時ハッキリ!!トレーはスッキリ!! 新インクで書きやすい・消しやすい。 カートリッジ詰め替えもカンタン。 最後までかすれずにスラスラ。
    エコマーク認定認定材質(軸)再生ポリプロピレングリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 179繰り返し・詰め替え対応
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200形 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1200形

    NACHI(不二越)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • マシンリーマ アサヒ工具

    マシンリーマ

    アサヒ工具
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • 自動調心玉軸受 1200番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1200番台 K C3

    NACHI(不二越)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    調心性能のある複列の玉軸受です
    仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    359税込395
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    139税込153
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 住友建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)

    住友建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)

    東日興産(TN)
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー住友建機
  • 住友建機 バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)

    住友建機 バケットシリンダー用シールキット

    東日興産(TN)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー住友建機
  • カムシヤフトCOMP.,エキゾー ホンダ

    カムシヤフトCOMP.,エキゾー

    ホンダ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • S字タイプ汎用型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    S字タイプ汎用型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
    セット内容取扱説明書総合誤差0.02% of R.O.
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆)

    お知らセンサー専用カートリッジ

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    87税込96
    1本
    当日出荷
    使い終わりがわかる「お知らせセンサー」。 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。
    商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
  • ミーリング加工用 正方形ネガチップ ワルター

    ミーリング加工用 正方形ネガチップ

    ワルター
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1.05kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1.05kΩ, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.05kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 2.05kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 2.05kΩ, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.05kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 105kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 105kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 105kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 2.15kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 2.15kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.15kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47.5kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Aローラ径(Φmm)5.08
  • 19Φスチールラックセット4段 AIS (エイ・アイ・エス)

    19Φスチールラックセット4段

    AIS (エイ・アイ・エス)
    5,788税込6,367
    1台
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ123.5cm。製品重量(約):6.05kg。耐荷重(約):全体静止時/40kg,走行時/20kg(キャスター装着走行時)。主材:スチール(クロムメッキ)
    幅(mm)600質量(kg)6.05メッキ高さ(mm)1235奥行(mm)350
  • ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX ワルター

    ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX

    ワルター
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
  • USB出力S字タイプ汎用ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    USB出力S字タイプ汎用ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    112日以内出荷
    力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
    用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
  • スリップオンライン カーボン S-K6SO7-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-K6SO7-ZC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    159,800税込175,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6SO7-ZC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:1.5。STD音量:91 dB / 6750 rpm。音量:95.6 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:86.47kW/13550rpm。最大出力:92.05kW/13700rpm。STD 最大トルク:66.5Nm/11200rpm。最大トルク:68.9Nm/11400rpm。オプション:品番:L-K6SO8/1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.5、STD:4.4カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大出力(kW)STD:86.47/13550rpm音量(dB)95.6/6750rpm、STD:91/6750rpm
  • レーシングライン カーボン S-K6R11-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン カーボン S-K6R11-RC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    279,800税込307,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R11-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-20。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:11.2。重量[キログラム]:3.8。STD音量:91 dB / 6750 rpm。音量:108.8 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションとしてカーボン製サイレンサーステー(マフラーブラケット)(P-MBK6R2/A1)の設定がございます。商品区分:マフラー。STD 最大出力:86.47kW/13550rpm。最大出力:92.05kW/13700rpm。STD 最大トルク:66.5Nm/11200rpm。最大トルク:68.9Nm/11400rpm。オプション:品番:P-MBK6R2/A1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3.8、STD:11.2カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションとしてカーボン製サイレンサーステー(マフラーブラケット)(P-MBK6R2/A1)の設定がございます。タイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1音量(dB)108.8/6750rpm、STD:91/6750rpm