カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「1207b」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1207B スリーボンド液状ガスケット1207Bスリーボンド(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット 1207B シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド液状ガスケット 1207B シリコーン系工業用シール剤スリーボンド
7,598税込8,358
1本
当日出荷
耐熱性、耐湿性に優れています。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途FIPG・エンジン・オイルパン・冷却液用途トラスコ品番547-3718容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
スリ-ボンド 1207B 100G  99000-31080-07B スズキスリ-ボンド 1207B 100G 99000-31080-07Bスズキ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-31080-07B
ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)ナット (9YB0)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から12日以内出荷
プリズムユニットパーツ 7Bコーナーアダプター STSプリズムユニットパーツ 7BコーナーアダプターSTS
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ポケQ1.5、MINI-2000プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
用途測量にトラスコ品番807-2545材質真鍮質量(g)17
Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から67日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
DIAMOND 丸穴Bダイス DIAMONDDIAMOND 丸穴BダイスDIAMOND
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
材質
プリズムユニットパーツ 7Dコーナーアダプター STSプリズムユニットパーツ 7DコーナーアダプターSTS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ST-5型プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
用途測量にトラスコ品番807-2559材質真鍮質量(g)13
シートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレスボンフォーム
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スヌーピーと一緒にドライブ♪人気のプレスクッション。スヌーピーとウッドストックがかわいいプレスクッション。ベロア素材で手触り抜群!ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!手洗いすることができます。
材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%タイプシングルクッション使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様YAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。テーブル中央にコンロが置けるスペース付きで、お庭で手軽にバーベキューが楽しめる。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブルにパラソル用ホール(直径4cm)付き。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木杉材質量(kg)テーブル:13、ベンチ:6ブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)コンロスペース:410×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420取扱説明書PTS-1207BS 取扱説明書(0.25MB)
H1200パネル 井上金庫販売H1200パネル井上金庫販売
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
材質芯材:ダンボールコア、表面:ポリエステル布、フレーム:アルミ粉体塗装(ホワイト色)寸法(mm)パネル厚:21高さ(mm)1200
カバー エアー ケース (RF) MAZDA(マツダ)カバー エアー ケース (RF)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(51207)フレームフロントロワー クロスメンバSUB-ASSY NO.1 トヨタ(51207)フレームフロントロワー クロスメンバSUB-ASSY NO.1トヨタ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
(51207)デフ サポート メンバー トヨタ(51207)デフ サポート メンバートヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(81207)ライセンスプレート ボデー B ダイハツ(81207)ライセンスプレート ボデー Bダイハツ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(61207)ルーフサイド レール INN NO.2 RH ダイハツ(61207)ルーフサイド レール INN NO.2 RHダイハツ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
(51207)F/サスペンションクロスメンバ ダイハツ(51207)F/サスペンションクロスメンバダイハツ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
MUE 片面デスク 増連set 井上金庫販売MUE 片面デスク 増連set井上金庫販売
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
もっと自由に働きやすく、奥行700mmキープ。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装備考増連可能。
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機
1,098,000税込1,207,800
1台
翌日出荷から91日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
MUE 片面デスク 基本set 井上金庫販売MUE 片面デスク 基本set井上金庫販売
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
もっと自由に働きやすく、奥行700mmキープ。
材質エッジ:PVC備考増連可能。高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)700材質(脚部)スチール粉体塗装
柄付き集電球 ナリカ柄付き集電球ナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
B10-1207クーロンメーターCM-2(注文コード:50428623)の柄付き集電球です。
極超小形基本スイッチ D2MQ omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQomron(オムロン)(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から102日以内出荷
奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)NAC(長堀工業)
679税込747
1本
当日出荷
六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)スマートカメラ FQ2シリーズomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
プーリーリシヨールムコンプレッサー MAZDA(マツダ)プーリーリシヨールムコンプレッサーMAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ステンレス UボルトA型 水本機械製作所ステンレス UボルトA型水本機械製作所
2,198税込2,418
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
クーロンメーター ナリカクーロンメーターナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個種別CM-2寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)
クーロンメーター ナリカクーロンメーターナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷
物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。 付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別CM-2 (本体のみ)寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)