カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
    • 一般用(2)
    • 電気/電子用(1)
  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1207f」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット1207F スリーボンド

    液状ガスケット1207F

    スリーボンド(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    当日出荷
    耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
    トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
  • 液状ガスケット 1207F スリーボンド

    液状ガスケット 1207F

    スリーボンド
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
    トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
  • 液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド

    液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色

    スリーボンド
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
    仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級アズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
  • 551-1207F DIALIGHT

    551-1207F

    DIALIGHT
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
  • 【リサイクル】(RYOBI)B-1207F ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】(RYOBI)B-1207F ※お預かり再生(リターン式)

    ノーブランド
    8,298税込9,128
    1台
    11日以内出荷
    こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
    用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
  • 角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック

    角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スプリング アキューム フロント MAZDA(マツダ)

    スプリング アキューム フロント

    MAZDA(マツダ)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
  • ダイアライト 基板用LED表示灯 黄 直角 60 ° スルーホール実装 DIALIGHT

    ダイアライト 基板用LED表示灯 黄 直角 60 ° スルーホール実装

    DIALIGHT
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    LED色 = 黄。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.8 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 585 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • 外径用ホルダ TSKNR/L-F タンガロイ

    外径用ホルダ TSKNR/L-F

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)27寸法LF(mm)150寸法HL(mm)25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
  • 外径用ホルダ TCLNR/L-F タンガロイ

    外径用ホルダ TCLNR/L-F

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法HL(mm)25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
    質量(kg)2.2ろ過度(μm)5付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
  • 外径用ホルダ TRGNR/L-F タンガロイ

    外径用ホルダ TRGNR/L-F

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150寸法LH(mm)29寸法HL(mm)25寸法WF(mm)32寸法RE(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC600V絶縁養生シート 1010×2000 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×2000

    フィスコインターナショナル
    35,980税込39,578
    1式
    13日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+126℃
  • MXVデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ

    MXVデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。スタンダードデスクの決定版。
    材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:樹脂(ABS、ASA)、天板/芯材:スチール 、鏡板/樹脂(ABS)、本体/スチール(焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700色(天板)ナチュラルグレーグリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付
  • ツ-ル セツト 三菱

    ツ-ル セツト

    三菱
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷
  • MXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き) コクヨ

    MXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。スタンダードデスクの決定版。
    材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:樹脂(ABS、ASA)、天板/芯材:スチール 、鏡板/樹脂(ABS)、本体/スチール(焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700色(天板)ナチュラルグレーグリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付
  • スタンダードテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ

    スタンダードテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
  • チルトテーブル シークエンス フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ

    チルトテーブル シークエンス フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    269,800税込296,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5、棚板:約15、カバンフック:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付き天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290
  • スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ

    スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    259,800税込285,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板:約60kg、コードダクト:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)グリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290サービス分類組立・設置・取付
  • スタンダードテーブル シークエンス 船底天板 フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ

    スタンダードテーブル シークエンス 船底天板 フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    249,800税込274,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板:約60kg、コードダクト:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)グリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290サービス分類組立・設置・取付
  • スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ

    スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
  • チルトテーブル シークエンス フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ

    チルトテーブル シークエンス フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    319,800税込351,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板(水平時):約60kg、コードダクト:約5kg、棚板:約15kg、カバンフック:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付きグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290サービス分類組立・設置・取付
  • ハイライン オプション フットステージ 片面タイプ単独型 W1200×D760用<配送時組立サービス付> イトーキ

    ハイライン オプション フットステージ 片面タイプ単独型 W1200×D760用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    63,980税込70,378
    1個
    27日以内出荷
    幅(mm)1040材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材質量(kg)9.7グレー高さ(mm)280奥行(mm)460材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
    付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M測定方式真の実効値方式交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングファイル リヒトラブ

    リングファイル

    リヒトラブ
    399税込439
    1冊
    当日出荷
    収容量にあわせて選べるスタンダードとワイドの2タイプ
    サイズA4・S型材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2縦(mm)306横(mm)238
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
  • ケリー縦溝剥離鉗子 F070シリーズ フリッツメディコ

    ケリー縦溝剥離鉗子 F070シリーズ

    フリッツメディコ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
  • バルブアッシ エキゾーストサイドライト 11207-37F50 スズキ

    バルブアッシ エキゾーストサイドライト 11207-37F50

    スズキ
    7,866税込8,653
    1個
    欠品中
  • バルブアッシ エキゾーストサイドライト 11207-37F21 スズキ

    バルブアッシ エキゾーストサイドライト 11207-37F21

    スズキ
    7,866税込8,653
    1個
    欠品中
  • マニュアル(ワブン サービス) KL KLX250H7F 99925-1202-07 Kawasaki

    マニュアル(ワブン サービス) KL KLX250H7F 99925-1202-07

    Kawasaki(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
  • フットコントローラー NSK(ナカニシ)

    フットコントローラー

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    4,898税込5,388
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
パレット 1200 1200特集