カテゴリ
- 農業機械(23)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
「120E41」の検索結果

G&Yuバッテリー
G&Yu(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から9日以内出荷大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応用途自動車・建機・農機用
業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。タイプ液栓:突出寸法(幅W×長さL)(mm)176×410総高さ(mm)234箱高(mm)213電解液密度1.28
レギュラーチューブ 4TW24-41E 24×1-1/4 英式
Panaracer(パナレーサー)¥919税込¥1,0111本5日以内出荷レギュラーチューブ。サイズ・・・ 24×1 1/4。英式 重量・・・120g。※TW24-41Eの代用チューブ。透明袋入りバーコード貼りサイズ24×1-1/4
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称グロメツト図解NoSSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.41、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.41、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.40、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.42、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.41、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.41、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.41、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.41、SSA-S500A ブレーキ部品_No.25、SSA-S500 ブレーキ部品_No.25、SSA-S550 ブレーキ部品_No.25
ボウジンアミマトメ
BIGM(丸山製作所)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷部品名称ボウジンアミマトメ図解NoSSA-E500DX 送風機部品_No.41、SSA-E500KP 送風機部品_No.33、SSA-E500 送風機部品_No.41、SSA-E500DX-120 送風機部品_No.32
バルブ S25 12V15W
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷備考S2512V15W部品名称バルブ S25 12V15W図解NoSSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45A、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40
シリンダモトカナグ
BIGM(丸山製作所)¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷部品名称シリンダモトカナグ図解NoSSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.41、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.41、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.41、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.43、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.43、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.41、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.40
ベベルギヤ(19T)
BIGM(丸山製作所)¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷備考19T ※~2016年2月部品名称ベベルギヤ(19T)図解NoSSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.41、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.38、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.41、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.41、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.38、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.38、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.41、SSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.41
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoSSA-E540DX オプション-4(制風板・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.33、SSA-E501DX オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.41、SSA-E541DX オプション-4 (制風板 遮断板 座席前移動ブラケット)部品_No.33、SSA-E500DX オプション(4)(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.41、SSA-E500DX-120 オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.41、SSA-E500KP オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.41
ガンホルダクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷備考42~48フクム規格E500ボツクスナシヨウ部品名称ガンホルダクミタテ図解NoSSA-E500DX オプション(1)部品_No.51、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.42、SSA-E500 オプション (1)部品_No.51、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.41、SSA-E500DX-120 オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.41、SSA-E540DX オプション-1(防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.58、SSA-E500KP オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.59
バルブ T19 12V15W
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷備考T1912V15W部品名称バルブ T19 12V15W図解NoSSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39
オイルシールTC40628
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称オイルシールTC40628図解NoSSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.44、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.41、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.44、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.44、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.44、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.41、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.44、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.44、SSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.44、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.41
コツタピン
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷部品名称コツタピン図解NoSSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.42、SSA-S500A ブレーキ部品_No.12、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.38、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.42、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.41、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.42、SSA-S550 ブレーキ部品_No.12、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.42、SSA-S500 ブレーキ部品_No.12、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.42、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.42
ドラツクリンククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷備考39~49フクム部品名称ドラツクリンククミタテ図解NoSSA-E500 ステアリング部品_No.38、SSA-E501DX ステアリング部品_No.38、SSA-G535 ステアリング部品_No.38、SSA-E500DX-120 ステアリング部品_No.38、SSA-E500DX ステアリング部品_No.38、SSA-E500KP ステアリング部品_No.41
2ホウキリカエMD1マトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷備考42~48フクム部品名称2ホウキリカエMD1マトメ図解NoSSA-E500DX-120 オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.41、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.41、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.41、SSA-E500 オプション (4) (ジェットポンプ 二方切換ノズル)部品_No.40、SSA-G535 オプション(2)部品_No.42、SSA-E500DX オプション(3)(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.42、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.41、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.41
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称ステーマトメ図解NoSSA-E541DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.39、SSA-E540DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.41、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.39
サーモスイッチASSY
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷部品名称サーモスイツチASSY図解Noエクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.8、SSA-E500 エンジン クランクケース オイルパン オイルポンプ部品_No.44、MX-501 クランクケース部品_No.41、SSA-E500DX-120 エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.34、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン クランクケース、オイルパン、オイルポンプ部品_No.33、SSA-S500A エンジン クランクケース部品_No.41、SSA-E501DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.34、BSA-536シリーズ -A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、BSA-535 シリーズ エンジン シリンダヘッド部品_No.12、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.8、SSA-S500 エンジン クランクケース部品_No.41、SSA-N500 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-E500DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルポンプ)部品_No.34、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.8、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.8、SSA-α500 エンジン シリンダヘッド部品_No.35、SSA-E500KP エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.34、SSA-S501 エンジン クランクケース部品_No.39
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ステーマトメ図解NoSSA-E500 バッフルプレート部品_No.3、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.3、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.33、SSA-G535 ボンネット部品_No.25、SSA-E541DX ラジエータ部品_No.33、SSA-F617VT ラジエータ部品_No.41、SSA-G550 ボンネット部品_No.26、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.3、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.16、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.16、SSA-F617MAT ラジエータ部品_No.41、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.23、SSA-F617MAT-1 ラジエータ部品_No.44、SSA-V602C 変速レバー-1部品_No.22、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.16、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.16、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.33、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.35、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.16、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.3、SSA-F617VT-1 ラジエータ部品_No.44、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.3、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.33、SSA-E540DX ラジエータ部品_No.33、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.33、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-1部品_No.23
6カクボルト M10X30-7T
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷規格M10X30-7T部品名称6カクボルト M10X30-7T図解NoSSA-S611VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT フロントアクスル分解-3部品_No.32、SSA-F501 台車 スピンドルシャフト部品_No.15、SSA-F617VT-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.17、SSA-F617MAT エンジン取付部品_No.34、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C部品_No.41、SSA-E500DX-120 パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.3、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.20、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.26、SSA-V1000C フロントアクスル部品_No.13など
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格GEO8056301部品名称ニツプル図解NoSSA-S600 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.14、SSA-N550 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-α602M 給水ストレーナ部品_No.14、SSA-S501 ストレーナボックス部品_No.14、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.66、BSA-420JDSG G-4S 薬剤タンク部品_No.41、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.7、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.ニツプル、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管1部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.11、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.1、SSA-F617VT ストレーナボックス部品_No.12、BSA-420JAWG G-3 薬液タンク部品_No.41、SSA-E500DX-120 給水ストレーナ部品_No.3、SSA-F615M-2AD ストレーナボックス部品_No.12、SSA-G550 給水ストレーナ部品_No.3、SSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.12など
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷規格インナ3820アウタ3614部品名称スロツトルワイヤ図解NoSSA-E500 パーキングレバー スロットルレバー部品_No.22、SSA-N500 ペダル部品_No.41、SSA-E501DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.22、SSA-E500DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.22、SSA-E500DX-120 パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.22、SSA-S501 ペダル部品_No.36、SSA-E500KP パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.6
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SM)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.41、SSA-F617VT 燃料配管部品_No.14、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.60、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.60、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.55、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.45、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.29、SSA-アルフア1005MAT エアクリーナ,ECU部品_No.22、SSA-Z500 操作レバー部品_No.53、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.30、SSA-E602 ペダル部品_No.20、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) 速度連動散布装置部品_No.14、SSA-F617VT フレーム・座席部品_No.6、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.55、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.29など
ワリピン 4X36L
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷備考4X36規格4X36L部品名称ワリピン 4X36L図解NoSSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-α602 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.40、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル分解部品_No.40、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.17、SSA-α604MA リヤアクスル分解部品_No.50、SSA-S611VT フロントアクスル分解部品_No.40、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.56、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.14、SSA-α1002ST フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.14、SSA-M500DX 台車 スピンドルシャフト部品_No.41、SSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.7、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.43など