123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM 質量(kg)【タンク】薬品空時:18 タンク容量(L)120 ポンプポンプ無し 外形寸法A(mm)830 外形寸法B(mm)525 外形寸法C(mm)525 最大液比重1.3
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM 質量(kg)【タンク】薬品空時:18 タンク容量(L)120 外形寸法A(mm)830 外形寸法B(mm)525 外形寸法C(mm)525 最大液比重1.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE 付属品蓋・封印ピン
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーションPEスリムタンク
ポリエチレン製薬品槽。狭い場所でも120Lを確保できます。 ポンプ、撹拌機固定用のインサートを標準装備。 ダイヤフラム定量ポンプT型や高効率ケミカルミキサーTCM型がボルトを締めるだけで簡単に固定できます。 20Aドレンプラグが標準付属。パッキンはEPDM。
用途狭小スペースでのタンク設置に、反応槽や薬品槽として タンク容量(L)120 主材質PE 質量(kg)約17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×850×850
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM 質量(kg)【タンク】薬品空時:18 タンク容量(L)120 材質(ヘッド)アクリル 外形寸法A(mm)830 外形寸法B(mm)525 外形寸法C(mm)525 最大液比重1.3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。 折り畳み可否不可 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)445
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE フタの有無なし 使用温度範囲(℃)-20~40 フタなし
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定したエアーの供給のための大容量タンク。 プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)1.4
1台
132,980 税込146,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)120 トラスコ品番807-1917 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)4 質量(g)20 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,298 税込3,628
24日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブレーキオイルタンク
規格ニツサン46090-76000 部品名称ブレーキオイルタンク 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.16MB) 図解NoSSA-L1000 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.33、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.70、SSA-L600 ブレーキ配管・アクセル部品_No.19
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンク 3L
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1 容量(L)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120 板厚(mm)0.7
1個
9,998 税込10,998
欠品中

仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付 アズワン品番65-9261-52
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷


たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。 付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ 材質/仕上ポリエチレン(PE) ベージュ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。高圧・多水量のプロ仕様。家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。
仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個 アズワン品番65-5651-71
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-38
1個
415 税込457
当日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-41
1個
450 税込495
翌日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-40
1個
450 税込495
当日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-39
1個
450 税込495
当日出荷

対応機種:GP-1200
適合機種GP-1200 ライトマゼンタ エコマーク認定認定 適合機種メーカーエプソン エコマーク認定番号22 142 005
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

対応機種:GP-1200
適合機種GP-1200 ライトシアン エコマーク認定認定 適合機種メーカーエプソン エコマーク認定番号22 142 005
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:30mm●色:モスグリーン●重量:273g●パッキン付 アズワン品番65-9260-95
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷


。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付 アズワン品番65-9261-42
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷