カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120v-40w」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パトライト球 120V 40W パイロ電子

    パトライト球 120V 40W

    パイロ電子
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
  • AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • 回転灯用電球120V40W パトライト(PATLITE)

    回転灯用電球120V40W

    パトライト(PATLITE)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
    用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
  • 一般球120V40W 旭光電機工業

    一般球120V40W

    旭光電機工業
    ¥349税込¥384
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)98定格電圧(V)120口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    色クリア電球の種類白熱電球
  • パトランプ 旭光電機工業

    パトランプ

    旭光電機工業
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途道路標識、表示用
  • ミニランプS35E17 120V 旭光電機工業

    ミニランプS35E17 120V

    旭光電機工業
    ¥399税込¥439
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • スーパーキャンドル糸なし40Wクリア 旭光電機工業

    スーパーキャンドル糸なし40Wクリア

    旭光電機工業
    ¥779税込¥857
    1個
    9日以内出荷
    電球形状キャンドル球
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    色クリア口金BA15d
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:40 → 120V dc 4.5 → 6 V dc, 5W, R05-100B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:40 → 120V dc 4.5 → 6 V dc, 5W, R05-100B

    RECOM
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR05定格電力(W)5出力電圧(V)40 → 120 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)25入力電圧範囲(V)4.5 → 6 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 大型回転灯 ライト・サービス

    大型回転灯

    ライト・サービス
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
    材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
    電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
  • スーパーキャンドル電球 C48E26 40W オーム電機

    スーパーキャンドル電球 C48E26 40W

    オーム電機
    ¥549~税込¥604~
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C48定格120V-40W全高(mm)110口金E26直径(mm)48
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備
    質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Wh)2,150.40
  • Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:5A, 定格:120W 24V dc/ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:5A, 定格:120W 24V dc/

    ワイドミュラー
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド ナカバヤシ

    電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド

    ナカバヤシ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)。アルミ製ボディー。USBタイプC充電。風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)。操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF。動作音≦85dB (風速最強時) 。連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属。USB A to C充電用ケーブル付属。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
    用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂色シャンパンゴールド質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
  • 電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック ナカバヤシ

    電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック

    ナカバヤシ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)。アルミ製ボディー。USBタイプC充電。風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)。操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF。動作音≦85dB (風速最強時) 。連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間。ノズル5種付属。USB A to C充電用ケーブル付属
    用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球

    シュナイダーエレクトリック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • RS PRO 加熱エレメント RS PRO

    RS PRO 加熱エレメント

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    要素のタイプ = カートリッジヒーター。許容入力 = 50 W。電源電圧 = 120 V ac。長さ = 40mm。直径 = 6.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易
    イエロー
    ブルー

    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N

    三ツ星貿易
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
    用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50
  • 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易

    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N

    三ツ星貿易
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
    用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。色赤電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色赤
  • パワーミックス L-46 LABINCO

    パワーミックス L-46

    LABINCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    5日以内出荷
    バイブレーションが強力で、試験管はΦ7~35mmまで使えます。 振動部を押せばスイッチが入ります。 もちろん連続振動でも使えます。 無段変速で、最高スピードは2500rpmです。 丈夫で安定感があります。 豊富なアクセサリーが揃っています。
    仕様●基本ユニット(スタンダードカップ付)●電源:100V●消費電力:40W●サイズ:135×120×135mm(L×D×H)●重量:3.2kgアズワン品番67-8733-46
  • ハンディー パワーサプライ アズワン

    ハンディー パワーサプライ

    アズワン
    ¥28,799税込¥31,679
    1個
    5日以内出荷
    電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
    仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
  • 充電式バキュームブロワー Onewell

    充電式バキュームブロワー

    Onewell
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    用途家庭の掃除やDIY作業の清掃のほか、清掃後の乾燥などに付属品ノズル5種仕様照明切替(3モード):白/白点滅/白・赤点滅材質ABS樹脂色ブラック質量(g)375使用温度範囲(℃)-20~50出力電圧12V 定格電流:5V 2A 定格出力:40W(MAX~120W)騒音値(dB)85以下風量3段階インターフェース充電:USB Type-C 充電時間:3~4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約97×48×165
  • ダイヤモンドコアドリル イチネンTASCO

    ダイヤモンドコアドリル

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, KSC2334YTU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, KSC2334YTU

    onsemi
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 7 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。最小DC電流ゲイン = 120。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型回転灯 AML型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    レッド

    L型回転灯 AML型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷から102日以内出荷
    種別AML回転灯閃光数(min-1[回/分])約130電球形状RP35取付後高さ(mm)189.5最大外径(mm)135防塵・防噴流 保護特性記号IP54
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA

    onsemi
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 120, 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA

    onsemi
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -25 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 120, 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃。小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター RS PRO RS PRO

    カートリッジヒーター RS PRO

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W

    TRACO POWER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco 24 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:1.67 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-80
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
  • 組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →
    仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-20
  • Infineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-Pin INFINEON

    Infineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-Pin

    INFINEON
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
    仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18→ 75 V dc 6W

    XP POWER
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-89
  • DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7756アズワン品番65-7220-11