Onewell
充電式バキュームブロワー
用途
家庭の掃除やDIY作業の清掃のほか、清掃後の乾燥などに
付属品
ノズル5種
仕様
照明切替(3モード):白/白点滅/白・赤点滅
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
375
使用温度範囲(℃)
-20~50
出力電圧
12V 定格電流:5V 2A 定格出力:40W(MAX~120W)
騒音値(dB)
85以下
風量
3段階
インターフェース
充電:USB Type-C 充電時間:3~4時間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約97×48×165
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77445518
OVB-72
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください