カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 防災用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電動工具(7)
  • 家電(5)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120v10w」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    クリア電球の種類白熱電球
  • 替電球 Power sonic

    替電球

    Power sonic
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    電動工具兼用の替白熱球です。
    用途電動工具兼用の替白熱球として。適合機種TDS-150、VS-400電圧(V)12消費電力(W)10
  • パトランプ G18 旭光電機工業

    パトランプ G18

    旭光電機工業
    329税込362
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス球径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • パトランプ回転灯G18120V10W 旭光電機工業

    パトランプ回転灯G18120V10W

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • 120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    120V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    クリア口金BA15d
  • ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)

    ポータブル電源スターター

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
    用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) Anker(アンカー)

    Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷
    ”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。 約6倍長寿命なバッテリー 1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 ”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。 約6倍長寿命なバッテリー 安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。 1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。 安心のサポート体制 購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。 4つの純正弦波ACポート AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。 0%から80%までわずか2時間30分 付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。) 省電力モード搭載 従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。 本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。) 残り時間の分かるディスプレイ 前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。 電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。 災害時の備えにも最適 柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。 LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。 また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。 さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
    付属品Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書幅(mm)292質量(kg)約7.6ブラック高さ(mm)251使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)188出力【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120入力DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W)バッテリーリン酸鉄保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後)バッテリー容量(mAh)160000RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)512入力ポートDC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W)出力ポートAC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途道路標識、表示用
  • WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPAN

    WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
    用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源

    EcoFlow(エコフロー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
    用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
  • JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
  • XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10B XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10B

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス

    EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション

    メテックス
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
    付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone材質ABS寸法(mm)144×77×105質量(g)1021出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)入力DC19V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガパネセット エバーブライト

    メガパネセット

    エバーブライト
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
    用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)材質ABS樹脂寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)バッテリー容量(mAh)24000充電可能回数約500回バッテリー容量(Wh)88.8
  • 増設電源ユニット エブリイ用 カーメイト

    増設電源ユニット エブリイ用

    カーメイト
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
    使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能適合車種エブリィ:DA17W、DA17V(H27.2~R8.5)適合メーカースズキ定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
  • Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

    ワイドミュラー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(コンパクトタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
  • 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
  • RS PRO エアーヒーター RS PRO

    RS PRO エアーヒーター

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm

    RS PRO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインカーKIT(砲弾型ミニ) KITACO

    ウインカーKIT(砲弾型ミニ)

    KITACO
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 備考 ○ウインカーステー:ブラック フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 エイプ50 FNO,AC16-1000001~1599999 エイプ100 FNO,HC07-1000001~1599999
  • コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)16.7(蓄電池装着時)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
  • 充電キャビネット サンワサプライ

    充電キャビネット

    サンワサプライ
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
    付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂使用工具プラスドライバー、手袋使用温度範囲0~45℃フレーム色ホワイト使用湿度範囲45~85%収納数10台色(天板)ホワイト充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
  • 100mm/ 640W ディスクグラインダー エスコ

    100mm/ 640W ディスクグラインダー

    エスコ
    9,850税込10,835
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
  • 【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(検定ヒーター) 大田計器製作所

    【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(検定ヒーター)

    大田計器製作所
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
    仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ)、雨量計内部ヒーター(ヒーター有のみ)、ヒーター用電源ケーブル(ヒーター有のみ)寸法(mm)120×65×17※突起部は除く質量(kg)約5.0測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60口径(Φmm)【受水】200±0.6コード長さ(m)10寸法(Φ×高さH)(mm)226.6×450測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内感度1転倒標準:0.5mmヒーター設定温度:10℃以下でセンスビー反応(スイッチON)、上部ヒータ:AC100V/120W、下部ヒータ:AC100V/160W仕上【表面】ステンレス表面ヘアーライン(シルバー)加工仕上記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ出力信号リードスイッチによるメーク接点出力作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA maxサービス分類レンタル
  • ウインカーKIT(ロケットミニ) KITACO

    ウインカーKIT(ロケットミニ)

    KITACO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 ○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) YB-1 全車種 YB-1FOUR 全車種
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 180mm。幅 = 84mm。奥行き = 42mm。効率 = 91%。重量 = 520g。TDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインカーKIT(丸型ミニ) KITACO

    ウインカーKIT(丸型ミニ)

    KITACO
    5,998税込6,598
    1個ほか
    5日以内出荷
    お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 ○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) YB-1 全車種 YB-1FOUR 全車種
  • TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 2A 10W ZWS10B-5 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 2A 10W ZWS10B-5

    TDKラムダ
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    出力電圧 5V dc。出力電流 2A。定格電力 10W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 73.5mm。幅 55mm。奥行き 22mm。効率 78%。最高温度 +70℃。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
    形状オープンフレーム幅(mm)50取付オープンフレーム (基板)高さ(mm)22質量(g)45奥行(mm)73.5適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.15/0.3mA以下(100/230VAC)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178準拠:電気用品安全法(100VAC時)耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.25/0.13最大出力電力(W)2出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5定格出力電圧(V)DC5過電流保護2.1A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/70%、70/20%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-10≦Ta<0℃)/200(-10≦Ta<70℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC5.75~7V温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)15/30(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備
    質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Wh)2,150.40
  • ウルトラパワー電源6000 富士倉

    ウルトラパワー電源6000

    富士倉
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427質量(kg)31高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。定格出力(W)3000入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • ROHM PNP トランジスタ ROHM

    ROHM PNP トランジスタ

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き

    YAMAZEN(山善)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
    用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6
  • コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫スタンダードタイプ。庫内が広くてたくさん入る!容量25L。2Lペットボトルが縦に6本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)15.7(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)、18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135、BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • DJI Power 1000 Mini Plus DJI

    DJI Power 1000 Mini Plus

    DJI
    54,000税込59,400
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷