カテゴリ

  • 防災用品(19)
  • 制御機器(16)
  • 電動工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120v10w」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    クリア電球の種類白熱電球
  • 替電球 Power sonic

    替電球

    Power sonic
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    電動工具兼用の替白熱球です。
    用途電動工具兼用の替白熱球として。適合機種TDS-150、VS-400電圧(V)12消費電力(W)10
  • パトランプ回転灯G18120V10W 旭光電機工業

    パトランプ回転灯G18120V10W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • 120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    120V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    クリア口金BA15d
  • ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)

    ポータブル電源スターター

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
    用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPAN

    WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
    用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源

    EcoFlow(エコフロー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
    用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
  • JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
  • EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス

    EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション

    メテックス
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
    付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone材質ABS寸法(mm)144×77×105質量(g)1021出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)入力DC19V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガパネセット エバーブライト

    メガパネセット

    エバーブライト
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
    用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)材質ABS樹脂寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)バッテリー容量(mAh)24000充電可能回数約500回バッテリー容量(Wh)88.8
  • 増設電源ユニット エブリイ用 カーメイト

    増設電源ユニット エブリイ用

    カーメイト
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
    使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能適合車種エブリィ:DA17W、DA17V(H27.2~R8.5)適合メーカースズキ定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
  • Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

    ワイドミュラー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(コンパクトタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
  • 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
  • ウインカーKIT(砲弾型ミニ) KITACO

    ウインカーKIT(砲弾型ミニ)

    KITACO
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 備考 ○ウインカーステー:ブラック フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 エイプ50 FNO,AC16-1000001~1599999 エイプ100 FNO,HC07-1000001~1599999
  • コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)16.7(蓄電池装着時)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • ウインカーKIT(ロケットミニ) KITACO

    ウインカーKIT(ロケットミニ)

    KITACO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 ○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) YB-1 全車種 YB-1FOUR 全車種
  • ウインカーKIT(丸型ミニ) KITACO

    ウインカーKIT(丸型ミニ)

    KITACO
    5,998税込6,598
    1個ほか
    5日以内出荷
    お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 ○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) YB-1 全車種 YB-1FOUR 全車種
  • ウルトラパワー電源6000 富士倉

    ウルトラパワー電源6000

    富士倉
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427質量(kg)31高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。定格出力(W)3000入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • ROHM PNP トランジスタ ROHM

    ROHM PNP トランジスタ

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫スタンダードタイプ。庫内が広くてたくさん入る!容量25L。2Lペットボトルが縦に6本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)15.7(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)、18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135、BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • DJI Power 1000 Mini Plus DJI

    DJI Power 1000 Mini Plus

    DJI
    54,000税込59,400
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫コンパクトタイプ。ちょうどいい使いやすさ!容量18L。2Lペットボトルが縦に4本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)電源(V)家庭用:AC100、車載:DC12/24出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)/18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • 早押し判定キット用リレーボードキット ワンダーキット

    早押し判定キット用リレーボードキット

    ワンダーキット
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
  • ポータブルバッテリーB 富士倉

    ポータブルバッテリーB

    富士倉
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
    用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
  • ポータブル電源 PB-AR20Pro REX(レッキス工業)

    ポータブル電源 PB-AR20Pro

    REX(レッキス工業)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しております。ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています。
    用途EFコントローラによる融着作業、F80A以下シリースモーター機種によるねじ切作業などに付属品AC充電ケーブルその他【ワイヤレス充電×2(W)】最大30質量(kg)16.7外形寸法(mm)413×312×265出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【放電】-10~40使用温度(℃)【充電】0~40入力【AC】12~95V(50/60Hz)【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12/24対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~40(推奨:20~30)動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
  • PRObasシリーズ ワイドミュラー

    PRObasシリーズ

    ワイドミュラー
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合逆電圧保護:はい入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC接続方法導体:ねじ接続接続ねじ接続機能スタートアップ:≧-40 ℃周波数範囲(Hz)AC:45…65動作温度(℃)-25 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護はい湿度(%)5~95、結露無き事
  • ポータブル電源 BN-RB62-C スタンダードモデル 626Wh JVC

    ポータブル電源 BN-RB62-C スタンダードモデル 626Wh

    JVC
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    日常使いに適したスタンダードモデルのポータブル電源(蓄電池)。容量:626Wh(174,000mAh)でスマホ約35回充電、電気毛布なら約9.5時間使用できます。ACコンセント×2、USB Type-A×3、シガーソケット×1、DC端子×2ポートを搭載で幅広い機器を充電できます。ACアダプター、車載シガー、ソーラーパネル対応で災害時など停電が長引いた時でも安心です。国内メーカー品質でJVCならではの信頼性と手厚いアフターサポート。キャンプやアウトドア、庭作業、BCP対策、防災の備えに。
    セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)6.5電池残量表示5段階/数値表示充電池タイプリチウムイオン充電池(三元系)動作温度(℃)ー10~40バッテリー容量(mAh)174000サイズ(mm)300×192×193交流出力最大120W DC12V/10A シガーソケット×1、DC12V/7A Φ6.5mm DC端子×2直流出力2口 100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W)バッテリー容量(Wh)626USB最大36W[USB Type-A×3]5V DC 2.4A
  • DJI POWER 1000 Mini DJI

    DJI POWER 1000 Mini

    DJI
    50,980税込56,078
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
  • SAE延長ケーブル SELECTED BY MARINTEC

    SAE延長ケーブル

    SELECTED BY MARINTEC
    519税込571
    1式
    6日以内出荷
    SAE接続を手軽に延長!。ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに。ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に。・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル。・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル。・18AWG錫メッキ銅線を採用。・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応。・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能
  • 12/24対応ジャンプスターター カシムラ

    12/24対応ジャンプスターター

    カシムラ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。
    セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
  • リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP ASAGAO

    リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP

    ASAGAO
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量 パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力 が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。 上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。 1008Wh大容量 500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。 最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。 ソーラーパネルで最短約6時間充電可能 純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。 エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用 万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い 信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。 車載アクセサリ充電可能 純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。 移動時間でも効率的な充電・運用が可能。 0-100% 1.5時間以内の超高速充電 業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。 MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。 複数の安全装置による高い安全性 過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出 力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。 多彩な出力コネクタを搭載 Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力 を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。 大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載 大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正 面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。 スマホでアプリコントロール iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが 可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。 日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証) 日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
    付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1幅(mm)262質量(kg)11.7高さ(mm)340使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)192出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W定格出力(W)1000(サージ3000)入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブルバッテリーFePO4保護機能過負荷・短絡保護機能搭載充電時間(時間)約1.5波形純正弦波充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)≦85RHRoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証待機電流<500uAバッテリー容量(Wh)1008入力ポートAC/ACC/ソーラー出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
  • DJI POWER 1000 Mini White DJI

    DJI POWER 1000 Mini White

    DJI
    50,980税込56,078
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
  • JBミニ3WAY電源インバーター 12V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 12V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)約80
  • ポータブル電源 PB-AR07Pro REX(レッキス工業)

    ポータブル電源 PB-AR07Pro

    REX(レッキス工業)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。防災製品等推奨品認証マークを取得
    付属品AC充電ケーブル質量(kg)5.6外形寸法(mm)285×195×190出力【AC】100V 50Hz 定格出力 600W、瞬間最大出力 1200W 50Hz 【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 【ワイヤレス充電】最大15W温度範囲(℃)充電:0~+40、放電:-10~+40(推奨:20~30)入力【AC】100V 50Hz ~4A Max 【ソーラー】12~60V 8.8A 最大220W 【車両より充電】12V/24V 対応機能UPS:搭載(切り替え時間10ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)、ワイヤレス充電:最大15W電源(AC V)入力:100、50Hz、4A(Max)動作環境充電温度範囲(℃):0~+40、放電温度範囲(℃):ー10~+40(推奨:20~30)、保管温度範囲(℃):ー20~+40(推奨:20~30)、動作湿度範囲(%Rh):10~90(非結露)、保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)車両:12/24充電時間(時間)1内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力端子AC:2口/100V(50Hz)/600W(瞬間最大1200W)、USB-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(合計最大36W)、USB-C:2口・5/9/12/15=3A・20V=5A(合計最大200W)保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:20~30)ソーラー充電12~60V 8.8A 最大220W使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)299
  • ソーラーパネルPB-ASP-200 REX(レッキス工業)

    ソーラーパネルPB-ASP-200

    REX(レッキス工業)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。
    付属品AC充電ケーブルその他【ワイヤレス充電×2】最大30W質量(kg)16.7タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40外形(mm)413x312x265入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152