カテゴリ

  • 自動車純正部品(288)
  • バイク純正部品(169)
  • トラック純正部品(81)
  • 制御機器(74)
  • メカニカル部品(69)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 切削工具(45)
  • バイク部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 測定用品(16)
  • 農業機械(15)
  • 縫製用品(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • オフィス家具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 電気材料(10)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • エンジン工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 理美容(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「121-21」の検索結果

関連キーワード
1,061件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251212-1 ノーブランド【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251212-1ノーブランド
31,300税込34,430
1式
7日以内出荷
見積終了日2026/01/16サービス分類その他
【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251212_1B サカエ【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251212_1Bサカエ
106,960税込117,656
1式
20日以内出荷
見積終了日2026/01/13サービス分類組立・設置・取付
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング12極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング12極日本モレックス(molex)
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties MOUNT FPEG11-22 1200C/V/X | 056210 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT FPEG11-22 1200C/V/X | 056210DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
イヤー碍子 共立電機イヤー碍子共立電機
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
碍子部は、アングル取付け部のボルトサイズによって、2種類ございます。
ネピア トイレットロール 1.5倍巻 12ロール 王子ネピアネピア トイレットロール 1.5倍巻 12ロール王子ネピア
989税込1,088
1個(12ロール)
翌日出荷
ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
タイプシングル長さ(m)82.5FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
ネピア トイレットロール 12ロール 王子ネピアネピア トイレットロール 12ロール王子ネピア
698税込768
1個(12ロール)
翌日出荷
ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。ふんわりなめらかさ製法とエンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
のぼり ボディメイク P・O・Pトレーディングのぼり ボディメイクP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
リュエル丸のみ鉗子 曲 P221シリーズ フリッツメディコリュエル丸のみ鉗子 曲 P221シリーズフリッツメディコ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
アンパンマン AND-1700 ふっくらポシェット 伊藤産業アンパンマン AND-1700 ふっくらポシェット伊藤産業
7,998税込8,798
1セット(5袋)
11日以内出荷
●キャラクターのお顔がふっくらしています。●ヒモは長さ調節が可能です。
サイズおよそH12×W15.5×D3cm質量(g)65素材合成皮革
ACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000 センチュリーACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000センチュリー
2,618税込2,880
1個
4日以内出荷
電池容量5000mAhのモバイルバッテリーです。スイングタイプのACプラグで持ち運びにも便利です。Type-CとUSB-Aポートを備え、2台同時充電も可能です。
セット内容microUSBケーブル、Type-C変換アダプタ質量(g)約163出力DC5V2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×121×21入力AC100-240V50/60Hz 0.28AMax対応コネクタmicroUSB、Type-Cバッテリーリチウム使用環境温度(℃)5~35
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング
27,980税込30,778
1本
20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mmグーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
一般鋼に適した汎用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼用。
スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノスタンダード傘立て MN12 Typeヒガノ
419,800税込461,780
1台
31日以内出荷
目隠しパネルにより、鍵・キャスター部分が目立ちにくい意匠性を重視した置き型の傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上本体高さH(mm)940
スタンダード傘立て M12 Type ヒガノスタンダード傘立て M12 Typeヒガノ
319,800税込351,780
1台
31日以内出荷
重厚感のあるボックス型の傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上本体高さH(mm)900
のぼり 天然温泉 P・O・Pトレーディングのぼり 天然温泉P・O・Pトレーディング
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
619,800税込681,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】クボタ計装
589,800税込648,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
大切なミキサーや機材を安全に、スマートに持ち運び。Gator Cases G-MIXERBAG-1212は、12インチクラスのミキサーや様々な音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。頑丈なナイロン外装と10mm厚のパッド、傷つきを防ぐトリコット生地の内装が、機材をしっかり保護します。外部にはケーブルやアダプターなどを収納できるポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップと握りやすいハンドルで、快適な持ち運びを実現します。スタジオ、ライブ会場、リハーサルスタジオなど、様々なシーンで活躍します。・12インチクラスのミキサーや機材に対応した汎用性の高いサイズ・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性・機材を優しく包むトリコット生地内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)・型番:G-MIXERBAG-1212・メーカー:Gator Cases・用途:ミキサー、音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:305 x 305 x 140 mm (12 x 12 x 5.5 インチ)・外寸:330 x 330 x 140 mm (13 x 13 x 5.5 インチ)・重量:0.8 kg (1.8 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408536965
アミドフレックス アオイアミドフレックスアオイ
29,980税込32,978
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ARS ボーリングカートリッジ CC.. チップ ワルターARS ボーリングカートリッジ CC.. チップワルター
32,980税込36,278
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリルタイテックス
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
61,980税込68,178
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク工具 外径溝加工 G2012...-P ワルターシャンク工具 外径溝加工 G2012...-Pワルター
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NTS-SEシャンク工具 おねじ ワルターNTS-SEシャンク工具 おねじワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
外径ねじ切り加工用バイトです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート プロトティップConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコートプロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコートプロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット 520-14 73203-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 73203-14AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:73203-14販売備考:主な適合:125 DUKE 11-21適合情報:ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 11-21ケーティーエム[KTM] 200DUKE [デューク] 12-18ケーティーエム[KTM] RC125 15-20
適合125 DUKE 11-21/RC125 14-20
フロントスプロケット 520-13 73203-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 73203-13AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:73203-13販売備考:主な適合:125 DUKE 11-21適合情報:ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 11-21ケーティーエム[KTM] 200DUKE [デューク] 12-18ケーティーエム[KTM] RC125 15-20
適合125 DUKE 11-21/RC125 14-20
OPB-20 フードパック 内嵌合 cottaOPB-20 フードパック 内嵌合cotta
24,980税込27,478
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:243×121×27+21/総高:48
超硬バー LUKAS超硬バーLUKAS
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に仕様Z3 ミディアムシングルカット適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型全長(mm)53軸長(mm)40刃長(mm)13適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン刃径(mm)12
超硬バー LUKAS超硬バーLUKAS
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型軸長(mm)40適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
トーセル TCPE-10シリーズ ADVANTECトーセル TCPE-10シリーズADVANTEC
9,598税込10,558
1本
33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:10
コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズADVANTEC
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:7
カプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:7
DB9シリアルポートブラケット/2ポート/10ピンヘッダー対応/40.6cmケーブル/RS232C通信 産業用機器対応 StarTech.comDB9シリアルポートブラケット/2ポート/10ピンヘッダー対応/40.6cmケーブル/RS232C通信 産業用機器対応StarTech.com
969税込1,066
1個
3日以内出荷
DB9(オス)シリアルポート x2IDC10(メス)マザーボードコネクター x2
用途POSアプリケーション用に、PCにDB9シリアル接続を追加仕様●コネクタA:2x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:2x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:121mm●製品高さ:21mm●製品質量:47g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...