カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • バイク純正部品(24)
  • 農業機械(21)
  • 制御機器(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 測定用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1211f」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット TB1211F スリーボンド液状ガスケット TB1211Fスリーボンド(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可無色容量(g)100質量(g)100トラスコ品番813-0555使用可能温度範囲-60~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
1211F エキジヨウ J5016-0001 Kawasaki1211F エキジヨウ J5016-0001Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J5016-0001
ガスケット(リキッド) TB1211F 92104-0004 Kawasakiガスケット(リキッド) TB1211F 92104-0004Kawasaki
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92104-0004主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1211f テクロック1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1211fテクロック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211F SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211FSMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS1211F SMCタンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS1211FSMC
999税込1,099
1個
9日以内出荷
制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤:ワセリン
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(71件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から40日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
絶縁取付枠(スイッチ+コンセント用)化粧カバー付 Panasonic(パナソニック)絶縁取付枠(スイッチ+コンセント用)化粧カバー付Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプスイッチ+コンセント用
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
フィルターチップ Endoto sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endotosartorius(ザルトリウス)
21,980税込24,178
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷から12日以内出荷
RNase, DNase, Endotoxin Free。フィルター付きチップ。滅菌済。ラック入り
バルブ ソレノイド (FN) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (FN)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
バルブ ソレノイド (FZ) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (FZ)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
バルブ ソレノイド (1A) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (1A)MAZDA(マツダ)
629税込692
1個
翌々日出荷
輸出梱包用プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)
7,398税込8,138
1枚
翌々日出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
889税込978
1個
当日出荷から17日以内出荷
バルブ,ソレノイド MAZDA(マツダ)バルブ,ソレノイドMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
耐薬品性フットカバー アドクリーン耐薬品性フットカバーアドクリーン
15,980税込17,578
1足
6日以内出荷
材質ポリエステル100%ホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
接続口径M5×0.8形式エルボ型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータインタイプ
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1211FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1211FS3SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1200中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
スチール製ミニ掲示板 2列タイプ つくし工房スチール製ミニ掲示板 2列タイプつくし工房
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
材質スチール、シート厚さ(mm)25寸法(mm)900×1200質量(g)8
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12SMC
889税込978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス4
チェアカバー アドクリーンチェアカバーアドクリーン
5,698税込6,268
1セット
9日以内出荷
材質ポリエステル 100%ホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS1211) SMCAS Series(AS1211)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
999税込1,099
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷