カテゴリ

  • バイク純正部品(26)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1213k」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動調心玉軸受 1213K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1213KNSK(日本精工)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】1213K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)65取付関係寸法(最小da)(mm)73取付関係寸法(最小Da)(Φmm)112呼び番号1213取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)31000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200形 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 1200形NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台 K C3 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 1200番台 K C3NACHI(不二越)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(61213)ルーフサイド レール OUT NO.2 RH トヨタ(61213)ルーフサイド レール OUT NO.2 RHトヨタ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニロックハイグロス(艶有/RP色) ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色)ロックペイント
5,998税込6,598
1缶(3kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
クッション フューエルタンクフロントアッパ 44512-13K00 スズキクッション フューエルタンクフロントアッパ 44512-13K00スズキ
402税込442
1個
5日以内出荷
TUBE,C BREATHER  11213KJ9000 ホンダTUBE,C BREATHER 11213KJ9000ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
フロントブラケットCOMP. 31213KEE630 ホンダフロントブラケットCOMP. 31213KEE630ホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
シートアッシ RR バンドツキ グリーン 53066-0212-13K Kawasakiシートアッシ RR バンドツキ グリーン 53066-0212-13KKawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種EX250KAF
操作表示ユニット Panasonic(パナソニック)操作表示ユニットPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
Panasonic SMDレジスタ, 121kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1213V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 121kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1213VPanasonic(パナソニック)
80税込88
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)121定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
ハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kg エスコハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kgエスコ
13,500税込14,850
1箱(4袋)
翌日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。
成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料内容量(kg)2アズワン品番65-2243-39希釈原液商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ソレノイド (1K) MAZDA(マツダ)ソレノイド (1K)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(58570)リヤフロア カーペットASSY トヨタ(58570)リヤフロア カーペットASSYトヨタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ボルト コンロツド 12163-13K00 スズキボルト コンロツド 12163-13K00スズキ
269税込296
1個
4日以内出荷
シール エアークリーナー 17213K12900 ホンダシール エアークリーナー 17213K12900ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
ホルダーC カムシャフト 12213KV0010 ホンダホルダーC カムシャフト 12213KV0010ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番12213-KV0-010
CYLINDER,C,RR  12113KM4020 ホンダCYLINDER,C,RR 12113KM4020ホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
CYLINDER C RR.  12113KM9760 ホンダCYLINDER C RR. 12113KM9760ホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
CYLINDER,C,RR  12113KM4000 ホンダCYLINDER,C,RR 12113KM4000ホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
CYLINDER C,RR.  12113KM4010 ホンダCYLINDER C,RR. 12113KM4010ホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
GASKET,CYLN UP R  12113KS7000 ホンダGASKET,CYLN UP R 12113KS7000ホンダ
509税込560
1個
5日以内出荷
CLIP,VALVE GUIDE   12213KTT900 ホンダCLIP,VALVE GUIDE 12213KTT900ホンダ
159税込175
1個
5日以内出荷
CLIP,VALVE GUIDE   12213KSP910 ホンダCLIP,VALVE GUIDE 12213KSP910ホンダ
159税込175
1個
5日以内出荷
HOLDER COMP C,CAM   12213KV0010 ホンダHOLDER COMP C,CAM 12213KV0010ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
HOLDER C,CAM SHAF   12213KE7020 ホンダHOLDER C,CAM SHAF 12213KE7020ホンダ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
HOLDER C,CAM SHAF   12213KE8020 ホンダHOLDER C,CAM SHAF 12213KE8020ホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
GASKET,L.CYLINDER  12113KS7880 ホンダGASKET,L.CYLINDER 12113KS7880ホンダ
759税込835
1個
5日以内出荷
HOLDER C,CAMSHAFT   12213KE7000 ホンダHOLDER C,CAMSHAFT 12213KE7000ホンダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
HOLDER C,CAMSHAFT   12213KE8010 ホンダHOLDER C,CAMSHAFT 12213KE8010ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
EX PLATE,CYLINDER   12213K0RV00 ホンダEX PLATE,CYLINDER 12213K0RV00ホンダ
249税込274
1個
5日以内出荷
HOLDER C,CAMSHAFT   12213KV0000 ホンダHOLDER C,CAMSHAFT 12213KV0000ホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
HOLDER C,CAMSHAFT   12213KE8000 ホンダHOLDER C,CAMSHAFT 12213KE8000ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
HOLDER C,CAMSHAFT   12213KE7010 ホンダHOLDER C,CAMSHAFT 12213KE7010ホンダ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷