カテゴリ
- 制御機器(47)
- バイク純正部品(14)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- メカニカル部品(7)
- 研磨材(6)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(13)
- KEMET(10)
- プライタ(10)
- VISHAY(7)
- 河村電器産業(6)
- KYOCERA AVX(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 内外電機(4)
- YAGEO(4)
- 椿本チエイン(3)
- TDK(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- ビアックス(3)
- カーメックス(2)
- CKD(2)
- NACHI(不二越)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 三洋化成(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1216k」の検索結果

自動調心玉軸受
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2
プライタ¥16,980税込¥18,6781式(5枚)当日出荷から9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800
自動調心玉軸受 1200形
NSK(日本精工)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台 K C3
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング80mm140mm 自動調心
SKF(日本エスケイエフ)¥47,780税込¥52,5581個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 80 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
撥水抗菌クリンホース
三洋化成¥44,980税込¥49,4781巻3日以内出荷から4日以内出荷ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)色グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体水脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌
プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2
プライタ¥10,980税込¥12,0781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2
プライタ¥19,980税込¥21,9781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)900RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2
プライタ¥21,980税込¥24,1781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約9mm 目付2000g/m2
プライタ¥43,980税込¥48,3781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途合板の代わりや箱、什器などに!厚さ(mm)約9RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2
プライタ¥16,980税込¥18,6781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2
プライタ¥28,980税込¥31,8781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5.5目付(g/m2)1300RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2
プライタ¥65,980税込¥72,5781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途合板の代わりや箱、什器などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約10目付(g/m2)3000RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1500g/m2
プライタ¥32,980税込¥36,2781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5.5目付(g/m2)1500RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2
プライタ¥21,980税込¥24,1781式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属