カテゴリ

  • 制御機器(1,392)
  • バイク純正部品(37)
  • メカニカル部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • 切削工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 縫製用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1216m」の検索結果

関連キーワード
1,557件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(22件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    M1216用のパッドです
    用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    ¥9,898税込¥10,888
    1本(16m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン アイボルト アイアイ

    ステン アイボルト

    アイアイ(4件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして、便利な商品です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 木目調ローパーテーション カグクロ

    木目調ローパーテーション

    カグクロ
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    翌日出荷
    ※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
    材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32タイプパネルのみ(脚無)
  • SPオイル 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥44,451税込¥48,896
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • エイティスクエア 日本紐釦貿易

    エイティスクエア

    日本紐釦貿易
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    3日以内出荷
    針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
    幅(cm)約110混率(%)綿100
  • VQ Series(VQZ112~) SMC

    VQ Series(VQZ112~)

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥18,977税込¥20,875
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)150適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • VQ Series(VQD1~) SMC

    VQ Series(VQD1~)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体
  • ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS

    ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角

    WILLIAMS
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • ナースジャケット 半袖 住商モンブラン
    ブルー
    ピンク
    ホワイト
    レッド
    パープル

    ナースジャケット 半袖

    住商モンブラン
    ¥8,798税込¥9,678
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100性別レディス
  • スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン
    パープル
    ピンク

    スクラブ レディス 半袖

    住商モンブラン
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    3日以内出荷
    コンパクトなVネック。襟裏のプリント柄がチラリとのぞきます。袖口のスリットと花柄パイピングが上質感を演出。脇ポケットには小物の整理に便利な内ポケット付き。配色生地は、小枝や花びらが散りばめられた、躍動感のある柄が特徴です。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの、華やかで上品な医療スクラブです。
    混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、吸汗、制電、防汚素材フィールラチネ性別レディス
  • ポリエステル ダブルサテンリボン S.I.C.(SHINDO)

    ポリエステル ダブルサテンリボン

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    表裏のないダブルサテン(両面サテン)なのでリボンを結ぶ際、きれいに仕上がります。発色の良いネオンカラーで、アクセサリーやラッピングなどの装飾など、幅広い用途にご使用いただけます。
    材質ポリエステル
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS

    コンビネーションレンチ 12角

    WILLIAMS
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
  • スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMS

    スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ

    WILLIAMS
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMS

    フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ

    WILLIAMS
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • VQZ11 SMC

    VQZ11

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 高所用ラチェットコンビネーションレンチ WILLIAMS

    高所用ラチェットコンビネーションレンチ

    WILLIAMS
    ¥9,398税込¥10,338
    1丁
    4日以内出荷
    高所作業シリーズになります。対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。工具が落下する際にラニヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
    用途高所作業者に。
  • 高所用コンビネーションレンチ12ポイント WILLIAMS

    高所用コンビネーションレンチ12ポイント

    WILLIAMS
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    4日以内出荷
    高所作業シリーズになります。対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。工具が落下する際にラニヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
    用途高所作業者に。
  • ステンレスタイプ内輪 能瀬精工(JNS)

    ステンレスタイプ内輪

    能瀬精工(JNS)
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • パツド,アジヤステイング (3.30) B74-1216A-M0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング (3.30) B74-1216A-M0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • VQ Series(VQZ2121~) SMC

    VQ Series(VQZ2121~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15

    長野計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
    rs(min)0.3
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • レディスプルオーバー KZN312-16 KAZEN

    レディスプルオーバー KZN312-16

    KAZEN
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    6日以内出荷
    裾にかけて広がるペプラムデザイン 上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます
    色ベージュ×ブラウン加工制菌加工素材デルタ、ポリエステル100%
  • 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121 SMC

    4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
  • PLATE,PROT,SET  81216MG9770 ホンダ

    PLATE,PROT,SET 81216MG9770

    ホンダ
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,PROTECTOR  81216MG9680 ホンダ

    PLATE,PROTECTOR 81216MG9680

    ホンダ
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER,MAINTENANC  81216MKTD00 ホンダ

    RUBBER,MAINTENANC 81216MKTD00

    ホンダ
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
  • JOINT F,YOKE   31216MJ3000 ホンダ

    JOINT F,YOKE 31216MJ3000

    ホンダ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷