カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1216m」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    9,898税込10,888
    1本(16m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン アイボルト アイアイ

    ステン アイボルト

    アイアイ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして、便利な商品です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15

    長野計器(1件のレビュー)
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    6,098税込6,708特価
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • ナースジャケット 半袖 住商モンブラン

    ナースジャケット 半袖

    住商モンブラン
    8,798税込9,678
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100性別レディス
  • ポリエステル ダブルサテンリボン S.I.C.(SHINDO)

    ポリエステル ダブルサテンリボン

    S.I.C.(SHINDO)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    表裏のないダブルサテン(両面サテン)なのでリボンを結ぶ際、きれいに仕上がります。発色の良いネオンカラーで、アクセサリーやラッピングなどの装飾など、幅広い用途にご使用いただけます。
    材質ポリエステル
  • スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン

    スクラブ レディス 半袖

    住商モンブラン
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    コンパクトなVネック。襟裏のプリント柄がチラリとのぞきます。袖口のスリットと花柄パイピングが上質感を演出。脇ポケットには小物の整理に便利な内ポケット付き。配色生地は、小枝や花びらが散りばめられた、躍動感のある柄が特徴です。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの、華やかで上品な医療スクラブです。
    混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、吸汗、制電、防汚素材フィールラチネ性別レディス
  • ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS

    ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角

    WILLIAMS
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

    能瀬精工(JNS)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS

    コンビネーションレンチ 12角

    WILLIAMS
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
  • エイティスクエア 日本紐釦貿易

    エイティスクエア

    日本紐釦貿易
    4,798税込5,278
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
    幅(cm)約110混率(%)綿100
  • ステンレスタイプ内輪 能瀬精工(JNS)

    ステンレスタイプ内輪

    能瀬精工(JNS)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
    rs(min)0.3
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60質量(g)約300呼びDU
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
  • 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器

    密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10

    長野計器
    9,698税込10,668
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
  • スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    73,980税込81,378
    1台
    22日以内出荷
    遮るのではなく、心地よく囲う。マグネットで美しくつながるニットスクリーンマグネットでカンタン連結薄いスクリーンの幅に収まる回転脚
    材質フレーム本体:アルミ(粉体塗装)、脚・ベース:スチール(粉体塗装)、表面材:ニット(ポリエステル)、アジャスター:、マグネット:ネオジム磁石奥行(mm)320機能連結可能(マグネット付き)、防炎物品適合商品パネル厚(mm)21グリーン購入法適合脚の種類アジャスタサービス分類組立・設置・取付
  • ニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    ニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    73,980税込81,378
    1台
    22日以内出荷
    遮るのではなく、心地よく囲う。マグネットで美しくつながるニットスクリーンマグネットでカンタン連結薄いスクリーンの幅に収まる回転脚
    材質フレーム本体:アルミ(粉体塗装)、脚・ベース:スチール(粉体塗装)、表面材:ニット(ポリエステル)、アジャスター:、マグネット:ネオジム磁石奥行(mm)320機能連結可能(マグネット付き)、防炎物品適合商品パネル厚(mm)21脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ウレタンバフ マジック式 モノタロウ

    ウレタンバフ マジック式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
    用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。寸法(Φmm)50適合本体M1218、M2214、M1216
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルエレメント アルプス工業

    オイルエレメント

    アルプス工業(13件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途自動車用オイルエレメント
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    4,798税込5,278特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    8,698税込9,568特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    17,980税込19,778特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    5,798税込6,378特価
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

    三ツ星ベルト
    26,980税込29,678特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02