カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- トラック純正部品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「122-3810」の検索結果

ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-22
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
グーリング¥86,980税込¥95,6781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5