カテゴリ

  • バイク純正部品(216)
  • 自動車純正部品(213)
  • トラック純正部品(46)
  • 制御機器(34)
  • バイク部品(32)
  • メカニカル部品(27)
  • 農業機械(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「122-21」の検索結果

関連キーワード
750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ(フォークアッパ) ブラック 44039-0122-21 Kawasakiホルダ(フォークアッパ) ブラック 44039-0122-21Kawasaki
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
代表車種KX250ZDF
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
509税込560特価
1袋(1個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
プラスチックヘラ 紫 井上工具プラスチックヘラ 紫井上工具(8件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(9件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から65日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
(90430)ガスケット トヨタ(90430)ガスケットトヨタ(22件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
スプロケット ドリブン 122-25439-21 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット ドリブン 122-25439-21YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番122-25439-20
ダンプナー  FDシリーズ 長野計器ダンプナー FDシリーズ長野計器(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3mRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8高島計器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2mRS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
プラグソケット(ラバー) SIGNET(シグネット)プラグソケット(ラバー)SIGNET(シグネット)
769税込846
1個
翌日出荷
スパークプラグ専用のソケット。ゴム式
深さ(mm)20
ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)TAKIGEN(タキゲン)
109税込120
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮)永田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1mRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質NBR硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
N-金耳針 四ノ二 Clover(クロバー)N-金耳針 四ノ二Clover(クロバー)
399税込439
1包
翌々日出荷
長さ(mm)36.4太さ(mm)0.56
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から29日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB(シールなし)IKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式SB型タイプSB
PTFEワッシャーTT 大阪魂PTFEワッシャーTT大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
ナイロンコネクター 矢崎総業ナイロンコネクター矢崎総業
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
EPDMヒラワッシャーEPW 大阪魂EPDMヒラワッシャーEPW大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
材質/EPDM(ポリ塩化ビニル) 色/黒 硬度/70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
TKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋 TKGTKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋TKG(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。
材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス板厚(mm)2.6
スナップボタン 日本紐釦貿易スナップボタン日本紐釦貿易(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100組)
翌日出荷から29日以内出荷
ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地) 大阪魂ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(3個)
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
月予定横書き2列型 (H900XW600) カーク月予定横書き2列型 (H900XW600)カーク
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番542-0628質量(kg)4寸法(高さH×幅W)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
4,598税込5,058
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質フッ素ゴム硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器衝撃吸収ナイロン ワッシャー廣杉計器(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質衝撃吸収ナイロン白色不透明熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質CR硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
材質シリコンゴム灰色硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
...