レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
充実のネットワーク対応
有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。
充実のネットワーク対応
使い勝手を向上する各種機能。
システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg)8.4
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
スピーカー10W
光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Out
エコマーク認定番号21 145 003
USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
高速プリント 約50枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約50枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約13.1(消耗品含む)
規格BMSec:対応
消費電力(W)[印刷中(平均)]約700、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×396×319(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー1GB
液晶パネル3.5型TFTタッチパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約60万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]約50枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×3段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2700枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)122 、区分 : プリンターD
NFC有り
エコマーク認定番号23 155 009
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
関連キーワード