カテゴリ
- 農業機械(6)
- タイヤ・足回り(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「12391-ze7-m10」の検索結果

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み
(98件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(60g×50個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3質量(1本)60g公差(g)±3%販売区分業務用
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13
ホンダ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
オイルドレンワッシャ
DAYTONA(デイトナ)(173件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(3枚)ほか当日出荷表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。厚さ(mm)約1.7
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs
マルエヌ(57件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(5g×1000個)当日出荷高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)質量(kg)5タイプ5g刻み
貼付けウエイト 5/10g刻み
(31件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(60g×50個)ほか当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉛公差(g)±3%販売区分業務用
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(3枚)ほか当日出荷から5日以内出荷オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。