カテゴリ

  • 自動車純正部品(228)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • 制御機器(213)
  • 自動車補修部品(66)
  • バイク純正部品(58)
  • オフィス家具(52)
  • 切削工具(50)
  • 測定用品(46)
  • 照明(43)
  • 農業機械(33)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 空調・電設資材(21)
  • 建築金物(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 事務用品(20)
  • 機構部品(17)
  • 物流用品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 家電(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • バイク部品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 安全標識(10)
  • 電気材料(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 作業工具(6)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「123a」の検索結果

関連キーワード
1,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウカメラ用リチウム電池 CR123Aモノタロウ(30件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE長寿命リチウム電池(CR123A)SUREFIRE(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)ほか
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダータカチ電機工業(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
サインプレート 両面標示 UP123A 光サインプレート 両面標示 UP123A
2,498税込2,748
1箱(5枚)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付なし質量(g)9.5縦(mm)30横(mm)120
電池ケース(123A用) SUREFIRE電池ケース(123A用)SUREFIRE
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質耐衝撃ポリマー仕様ストラップ付
スプリング コンプレッション 90501-123A0 YAMAHA(ヤマハ)スプリング コンプレッション 90501-123A0YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
電池ケース CR123A用 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース CR123A用Comfortable Electronic(COMF)
109税込120
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー(4L0) 90387-123A9 YAMAHA(ヤマハ)カラー(4L0) 90387-123A9YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
ガラス(R)ミラー (D2) D209-69-123A MAZDA(マツダ)ガラス(R)ミラー (D2) D209-69-123AMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
COVER ASSY.,HEAD   123A1442305 ホンダCOVER ASSY.,HEAD 123A1442305ホンダ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ポリタックX CR123A ストリームライトポリタックX CR123Aストリームライト
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7付属品リチウム電池CR123A×2連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
プロタックHL-X CR123A ストリームライトプロタックHL-X CR123Aストリームライト
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
プロタックHL5-X CR123A ストリームライトプロタックHL5-X CR123Aストリームライト
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池CR123A×4連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
プロタック2L-X CR123A ストリームライトプロタック2L-X CR123Aストリームライト
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)アルミニウム付属品リチウム電池CR123A、ホルスターLEDC4LED照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2) ストリームライトCR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2)ストリームライト
1,898税込2,088
1パック
当日出荷
3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーアズワン品番65-9276-95
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
取り外し可能なクリップ付
アズワン品番64-2259-95
オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラルミニ×2) AP-123A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラルミニ×2) AP-123AJVC(ビクター)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ミニプラグを変換する場合。
UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用) ジェイウィン(J win)UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用)ジェイウィン(J win)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に電源CR123Aリチウム電池x2光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365光出力(mW)1350指向性62°寸法(Φ×mm)35×160質量(g)150(電池除く)点灯時間90分保護等級IP55材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)使用温度範囲(℃)-10~40
サインプレート UP123・UP123A用 サインプレートケース 130mm×40mm×7mm 光サインプレート UP123・UP123A用 サインプレートケース 130mm×40mm×7mm
4,898税込5,388
1箱(5個)
翌日出荷
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途ドア等にプレートを取り付ける用に仕様ビス穴ありトラスコ品番346-8110材質ステンレス厚さ(mm)7材質/仕上ステンレスシルバー質量(g)35縦(mm)130横(mm)40テープ粘着テープ付き
ナベ小ねじ5x12 10本入(BI-123A) TOSTEM(LIXIL)ナベ小ねじ5x12 10本入(BI-123A)TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1セット(10本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(A) 大流量タイプ
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123A SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123ASMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気配管(P) PRAポート直接配管用作業手順(-) ノンロックプッシュ式流量(A) 大流量タイプCE-対応品非適応
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 123A, 200V パネルマウント, 12-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.1V IXYSIXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 123A, 200V パネルマウント, 12-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.1VIXYS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)12ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)200テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)123ピーク逆回復時間(ns)50ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ用 リチウム電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)ほか
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エスぺんてる(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
用途筆記/描画グリーン購入法適合方式ノック式インク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
カメラ用リチウムパック電池 東芝カメラ用リチウムパック電池東芝(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ペンテル エナージェルエス ぺんてるペンテル エナージェルエスぺんてる(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速いエナージェルインキ採用です。 軽くなめらかな書き味です。 ノックしてすばやく書けます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265
建設副産物分別標識 ユニット建設副産物分別標識ユニット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。 標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。 コンテナやメッシュパレットにピッタリ
カメラ用リチウム電池 D 三菱電機カメラ用リチウム電池 D三菱電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
9,198税込10,118
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具]レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ)PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。枠がしっかりとした堅牢なつくり。レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP))
...