カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1248-2」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • クランピングスクエア スタックスツールス

    クランピングスクエア

    スタックスツールス(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
    種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • スモールローラースペア外壁ブロック インダストリーコーワ

    スモールローラースペア外壁ブロック

    インダストリーコーワ
    759税込835
    1本
    当日出荷
    高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。
    適合粗面サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)高発泡ウレタン適合塗料弾性塗料主な用途外壁ブロック用適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応特性外壁ブロック用のスモールローラーのスペアです。
  • GMB用ボールアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    GMB用ボールアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール歯車マイクロメータGMBシリーズのボール測定子(一対)
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
  • ボール歯車マイクロメータ用ボール測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボール歯車マイクロメータ用ボール測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブラック11 既製(ヨ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(ヨ)

    シヤチハタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • パスカラート PA2124(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2124(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)310ホース内径(Φmm)38.1補強層4Sホース外径(Φmm)52.7
  • のぼり すし P・O・Pトレーディング

    のぼり すし

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • ヘキサコートミニ 100g ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコートミニ 100g

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
    用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)0.07容量(kg)0.1主な用途壁面・スレート屋根塗布面積(m2)約2.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候、耐水、耐熱乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
  • のぼり さつまいも P・O・Pトレーディング

    のぼり さつまいも

    P・O・Pトレーディング
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • ワイドセラミック茶用6頭口(L-1275)G1/4 永田製作所

    ワイドセラミック茶用6頭口(L-1275)G1/4

    永田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • パスカラート PA2124(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2124(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)310ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)52.7
  • ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤 ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤

    ニッペホームプロダクツ
    1,998税込2,198
    1缶
    翌々日出荷
    ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。
    用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。成分合成樹脂(アクリル)、水透明主な用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
  • スノーダンプ用スプレー 300ml ニッペホームプロダクツ

    スノーダンプ用スプレー 300ml

    ニッペホームプロダクツ
    1,598税込1,758
    1缶
    当日出荷
    乾燥が速く、手軽に鉄製のスノーダンプ・雪かき用シャベルの補修ができます。雪がつきにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。
    用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の鉄製除雪用具材質ニトロセルロース、有機溶剤容量(mL)300タイプスプレー危険物の類別非危険物
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12

    TRACO POWER
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WI

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)12最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±500効率84%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2inロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
  • グリップ オンロード TZ domino

    グリップ オンロード TZ

    domino
    2,598税込2,858
    1セット
    6日以内出荷
    材質サーモプラスチックゴムブラックタイプビンテージTZ内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
  • タングスロット チップ LNET 12-TN イスカル

    タングスロット チップ LNET 12-TN

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    4コーナー使い縦置きインサートです。
    用途スロッター用。
  • グリップ オンロード ビンテージカフェレーサー domino

    グリップ オンロード ビンテージカフェレーサー

    domino
    2,598税込2,858
    1セット
    6日以内出荷
    仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)128プレーンタイプビンテージカフェレーサー内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
  • THD 12-4822WI TRACO POWER

    THD 12-4822WI

    TRACO POWER
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボカバー AGRAS

    サーボカバー

    AGRAS
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    適合Z1000 [ZRT00D] 10-13 Z1000 [ZRT00F/G] 14- 用
  • バックステップ [4P] AGRAS

    バックステップ [4P]

    AGRAS
    80,980税込89,078
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
  • パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)310ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)52.7
  • パスカラート PA2124(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2124(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)310ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)52.7
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    16,980税込18,678
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    ROVER純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーROVERコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ ILD-A31FHD 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ ILD-A31FHD 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種アイリスオーヤマ ILD-A31FHD取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108.

    グーリング
    7,298税込8,028
    1本
    20日以内出荷
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2HW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2 パールヨット

    パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2

    パールヨット(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
    長さ(m)2000番手120/2