カテゴリ
- メカニカル部品(112)
- 制御機器(49)
- 機構部品(37)
- 研磨材(33)
- 作業工具(33)
- 物流用品(26)
- 卓上消耗品(22)
- 電気材料(22)
- 測定用品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 建築金物(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 厨房用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 医療(10)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 学童・教育用品(7)
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電動工具(6)
- 安全保護具(5)
- 日用品(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 切削工具(3)
- 食品・飲料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)(103)
- エスコ(66)
- RS PRO(29)
- カワグレ(14)
- 象印チェンブロック(13)
- SAMTEC(11)
- Festo(10)
- オーツカ光学(9)
- コノエ(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- cotta(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- アズワン(7)
- 三菱電機(6)
- 大菱計器製作所(5)
- 東京発条製作所(5)
- SMC(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「125mm#60」の検索結果

スーパーニッパー 125mm 60°
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。トラスコ品番446-9143材質ステンレス、グリップ:コンフォート形状刃表面:片刃全長(mm)125先端形状HRC54 ステンレス口先長(mm)5.5切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
ランダムサンダー用ペーパー
SK11(12件のレビュー)¥789税込¥8681パック(5枚)当日出荷木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125適合材木材・金属
125x22mm/#60フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#60寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
# 60/125mm フラップディスク(セラミック)
エスコ¥1,690税込¥1,8591枚翌日出荷材質セラミック粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
60x125mm 青色たわし
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷荒目 手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。 食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。 太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。エスコ品番EA928AS-9材質ナイロン不織布寸法(mm)60×125×25質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
# 60/125mm フラップディスク(ステンレス用)
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚翌日出荷ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200
# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK
エスコ¥1,880税込¥2,0681枚翌日出荷材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥915税込¥1,0071枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥1,290税込¥1,4191枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
エスコ¥5,360税込¥5,8961枚(50枚)翌日出荷用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125入数50枚
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き60μm~69μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。![125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613163-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA818AY-1粒度60K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 157mm x 60mm
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 157mm最大調整高さ = 157mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 160mm x 60mm
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 160mm最大調整高さ = 160mmRoHS指令(10物質対応)対応
<スコッチブライト>がんこたわし 異物混入対策用
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷鍋や釜の焦げ付きを素早く落とします。細長サイズで女性の小さな手でも持ちやすい。食品に少ない青色のタワシです。型崩れしにくい構造です。用途鍋や釜の焦げ付きや油汚れの洗浄に。トラスコ品番375-0892材質ナイロン不織布(研磨粒子付)色青質量(g)25種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×60×30繰り返し・詰め替え対応
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷待機電力を削減し、さらに軽量化を実現高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
シャボネット石鹸液F
SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)¥519税込¥5711個(400mL)当日出荷手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。香料無添加で移り香の心配がなく、より手肌にやさしい石けん液です。タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット希釈倍率原液使用香りシトラスグリーン医薬品医療機器等法医薬部外品
ビームトロリー(H型専用)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。適合ビーム幅(mm)60~125
LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当
オーム電機¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷LEDダウンライト。埋込穴Φ125mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用質量(g)267タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1223アズワン品番65-7601-18
キーボードワイヤレスキーボードマウスセット
iClever(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
...




















![[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581825-170518-02.jpg)
![125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613163-180824-02.jpg)
![125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613154-180824-02.jpg)