カテゴリ

  • 制御機器(363)
  • 電気材料(120)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 電動工具(29)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125v 12a」の検索結果

717件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) エスコ

    125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)

    エスコ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AE-12
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)黒
  • 片プラグ付耐熱コード12A ELPA

    片プラグ付耐熱コード12A

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
    質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
  • ポット用コード 12A ELPA

    ポット用コード 12A

    ELPA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード。 電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。
    色ブラック質量(g)137ピッチ22mm(極間)定格125V 12Aコード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(49件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • 修理用取替えコード 正和電工

    修理用取替えコード

    正和電工(48件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
    色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子

    ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V

    エイム電子
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
    色黒定格12A-125V
  • ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    コードVCT2mm2×3芯プラグ形状15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    ¥16,500税込¥18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-24色白種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-23色白種類産業機械用ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-19色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-18色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-17色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)10許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-28色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    ¥16,500税込¥18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-29色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 延長コード 12A×5m KOWA(宏和工業)
    オレンジ
    ホワイト

    延長コード 12A×5m

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
  • 延長コード(12A 125V 黄色) ニシガキ工業

    延長コード(12A 125V 黄色)

    ニシガキ工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様VCTF2芯/0.75sq/12A/300V長さ(m)10
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥930税込¥1,023
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 国内用電源コードVCTFプラグ付3M灰12A125V 行田電線

    国内用電源コードVCTFプラグ付3M灰12A125V

    行田電線
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    色灰規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)3外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1
  • 12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    翌々日出荷
    用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V Advantech(アドバンテック)

    電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V

    Advantech(アドバンテック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V

    川崎電線
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V

    川崎電線
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)2外径(Φmm)(撚り)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V

    川崎電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V

    川崎電線
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V

    川崎電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2M片P付12A ELPA

    2M片P付12A

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)2
  • 抜け防止ロック電源コード サンワサプライ

    抜け防止ロック電源コード

    サンワサプライ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    色ブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P定格容量12A・125V(合計1200Wまで)機能ロック機能付きマグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 3M片P付12A ELPA

    3M片P付12A

    ELPA
    ¥807税込¥888
    1個
    翌々日出荷
    定格:125V 12A 全長:3m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)3