カテゴリ

  • 自動車純正部品(309)
  • 制御機器(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 物流用品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 切削工具(40)
  • バイク純正部品(36)
  • 自動車補修部品(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 機構部品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(16)
  • 作業工具(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 農業機械(12)
  • 建築金物(11)
  • バイク部品(10)
  • 防災用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 安全標識(7)
  • 電動工具(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「126-a」の検索結果

899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-126A8 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-126A8YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-126A6 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-126A6YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ワッシャ プレート(4N0) 90201-126A7 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(4N0) 90201-126A7YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
4日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 126 A 表面実装 パッケージTSDSON-8 FL 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET40 V 126 A 表面実装 パッケージTSDSON-8 FL 8 ピンINFINEON
2,598税込2,858
1袋(15個)
7日以内出荷
Infineon の 40 V 及び 60 V 製品ファミリは、業界最低レベルの R DS ( on )に加えて、高速スイッチング用途に最適なスイッチング動作を備えています。Advanced Thin ウエハー技術により、代替デバイスと比較して、 R DS ( on )の 15 % 低減と性能指数( R DS ( on ) x Q g )の 31 % 低減を実現しています。効率、電力密度、及びコスト効果を高めるためにクラス最高の性能を実現しています。アバランシェ100 %テスト済み 優れた熱抵抗 同期整流に最適化
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 126 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TSDSON-8 FL実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.0025 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2Vトランジスタ素材 = SiRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔ステレオミニ) AP-126A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔ステレオミニ) AP-126AJVC(ビクター)
699税込769
1個
7日以内出荷
ステレオミニプラグを変換する場合。
GIVI 【Z126A】 ラバーストッパー4個SET GIVI(ジビ)GIVI 【Z126A】 ラバーストッパー4個SETGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
高さ(mm)9.5
工事管理用収納シート つくし工房工事管理用収納シートつくし工房(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール厚さ(mm)0.2
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ナベ小ねじ4x12 30本入(BI-126A) TOSTEM(LIXIL)ナベ小ねじ4x12 30本入(BI-126A)TOSTEM(LIXIL)
599税込659
1セット(30本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
TANK,*PB-126C-A* ホンダTANK,*PB-126C-A*ホンダ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ウォーターポンプ(トヨタ用) GMBウォーターポンプ(トヨタ用)GMB(43件のレビュー)
7,790税込8,569特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカートヨタ
TANK*PB-126C-A* ホンダTANK*PB-126C-A*ホンダ
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
TANK *PB-126C-A* ホンダTANK *PB-126C-A*ホンダ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
立形水石けん入れ TOTO立形水石けん入れTOTO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
(MC126)CONDENSER A 三菱ふそう(MC126)CONDENSER A三菱ふそう
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
建設副産物分別標識Aタイプ つくし工房建設副産物分別標識Aタイプつくし工房
699税込769
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式裏面両面テープ付材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300
カッティングシートA4版 中川ケミカルカッティングシートA4版中川ケミカル
479税込527
1枚
翌々日出荷
A4サイズの装飾用シートです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.1質量(g)27粘着剤アクリル系縦(mm)310横(mm)225
シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイトシャフト 公差m6 Aタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナー業務用 プラスリードパワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナー業務用プラスリード(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄成分電解アルカリ水、ケイ酸塩液色無色透明液体pH12.6液性アルカリ性比重(20℃)1.0関連資料(0.53MB) (1.07MB)商品タイプ本体効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
その他(13~) SMCその他(13~)SMC
68税込75特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
8,230税込9,053
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3コイル標準
ブレースシート(仮設ハウス用) コンドーテックブレースシート(仮設ハウス用)コンドーテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(24個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途仮設ハウス用
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
保護面 AFR OBERON保護面 AFROBERON
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。 耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。 コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様サイズ調整可 曇り防止加工材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面質量(g)約400機能紫外線反射、耐薬性
(1A126)スイッチ MAZDA(マツダ)(1A126)スイッチMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
防爆両口スパナ TAURUS防爆両口スパナTAURUS
8,898税込9,788
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
(1A126)コンソール MAZDA(マツダ)(1A126)コンソールMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
防爆両口メガネレンチ TAURUS防爆両口メガネレンチTAURUS
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
クリップライト オーム電機クリップライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25
チーズ(クローム) カクダイチーズ(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質青銅形状ティー種類ねじ込み継手
一人用作業台(CPタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/3方パネル付) サカエ一人用作業台(CPタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/3方パネル付)サカエ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール奥行(mm)600材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイト均等耐荷重(kg)350色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB) (0.56MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75色(脚部)パールホワイト
(1112)デフドレンコックG/K スバル(1112)デフドレンコックG/Kスバル(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一人用作業台(CPタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/3方パネル付) サカエ一人用作業台(CPタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/3方パネル付)サカエ
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチールグリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB) (0.56MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
...