カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 電動工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1260zz」の検索結果

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(25件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)