カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1270t」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
(28712)ワッシャー ニッサン(28712)ワッシャーニッサン
499税込549
1個
当日出荷
オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMSオフセット ボックスチューブレンチWILLIAMS
28,980税込31,878
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP12)五藤歯車
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ピッチDP12
ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 05WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬
ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)椿本チエイン
549税込604
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7形状TRUタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最小曲げ半径(mm)500チェーン形式トップチェーン材質(トッププレート)SUS430
(76412)シル アッセンブリー,アウター RH ニッサン(76412)シル アッセンブリー,アウター RHニッサン
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
ホース,ヒーター アウトレット ニッサンホース,ヒーター アウトレットニッサン
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(20712)ブラケット ニッサン(20712)ブラケットニッサン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(63112)フエンダー,フロント RH ニッサン(63112)フエンダー,フロント RHニッサン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(79712)ガラス,リア ウインドウ ニッサン(79712)ガラス,リア ウインドウニッサン
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(G2712)ガラス,ウインドシールド ニッサン(G2712)ガラス,ウインドシールドニッサン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(96912)パネル,コンソール スイッチ ニッサン(96912)パネル,コンソール スイッチニッサン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(21412)タンク、ラジエーター ニッサン(21412)タンク、ラジエーターニッサン
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
WSTARドリルヘッド 三菱マテリアルWSTARドリルヘッド三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ドリル 超硬S 02WNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 02WNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 10WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 10WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
71,980税込79,178
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S 08WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 08WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 15WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 15WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
92,980税込102,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T1270 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T1270UNION(ユニオン)
47,980税込52,778
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能抗菌性、タッチシステム対応、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
Altera MAX II CPLD, 980マクロセル, I/O 116本, 144-Pin TQFP ALTERAAltera MAX II CPLD, 980マクロセル, I/O 116本, 144-Pin TQFPALTERA
599,800税込659,780
1セット(60個)
7日以内出荷
ファミリー名 = MAX IIマクロセル数 = 980ユーザI/O数 = 116メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 127インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 144個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 20 x 20 x 1.4mm高さ = 1.4mm動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm動作供給電圧 Min = 2.375 VmmAltera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~)CKD
9,525税込10,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1巻(5m)
7日以内出荷
TF21熱収縮チューブTF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21アズワン品番65-7362-87
指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 楕円吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 丸吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
ギヤ インプツト3RD&4TH 15T&18T 13262-1270 Kawasakiギヤ インプツト3RD&4TH 15T&18T 13262-1270Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000HHF主な適合純正品番13262-1270主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアスクリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシートニチアス
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から3日以内出荷
標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート日本バルカー
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GU住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
Focus booth ソファーブース 屋根なし 机付 アイリスチトセFocus booth ソファーブース 屋根なし 机付アイリスチトセ
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1155×864×1430材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合