カテゴリ

  • 作業服(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「12837-38200」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット アジャスタキャップ(NA) 12838-38200-H17 スズキガスケット アジャスタキャップ(NA) 12838-38200-H17スズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
ガスケット テンショナアジャスタ(NA) 12837-24A10 スズキガスケット テンショナアジャスタ(NA) 12837-24A10スズキ
109税込120
1個
当日出荷
プラグ アジャスタ 12839-38200 スズキプラグ アジャスタ 12839-38200スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
アジャスタアッシ テンショナ 12830-19F11 スズキアジャスタアッシ テンショナ 12830-19F11スズキ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ガスケット テンショナーアジャスター 12837-19B10 スズキガスケット テンショナーアジャスター 12837-19B10スズキ(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
アジャスタセット テンショナ 12800-24F11 スズキアジャスタセット テンショナ 12800-24F11スズキ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
キャスケット セブンユニフォームキャスケットセブンユニフォーム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズフリー仕様後ゴム入、制電種別キャスケット混率(%)ポリエステル100頭囲(cm)55~61生地ツイル性別男女兼用
タレ付キャスケット セブンユニフォームタレ付キャスケットセブンユニフォーム
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
サイズフリー仕様メッシュタレ付、後ゴム入、SR加工、吸水・速乾種別キャスケット混率(%)ポリエステル90、綿10頭囲(cm)55~61生地ギンガムチェック性別男女兼用
キャスケット セブンユニフォームキャスケットセブンユニフォーム
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズフリー仕様後ゴム入、制電種別キャスケット混率(%)ポリエステル100頭囲(cm)55~61生地ツイル性別男女兼用
ワークキャップ KAZENワークキャップKAZEN
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から5日以内出荷
混率(%)ポリエステル100
キャスケット APK480 KAZENキャスケット APK480KAZEN(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1着
5日以内出荷
サイズフリー仕様アジャスター調整寸法(cm)56~62
アジャスタキャップ LION (ライオン事務器)アジャスタキャップLION (ライオン事務器)
1,898税込2,088
1台
48日以内出荷
アズワン品番64-8110-83RoHS指令(10物質対応)対応
CRキャップ(クラス10000) アズワンCRキャップ(クラス10000)アズワン(9件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
arbe キャスケット AS-7103 アルベ(チトセ)arbe キャスケット AS-7103アルベ(チトセ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様マジックテープ留めでサイズ調整可能混率(%)ポリエステル65・綿35素材ツイル頭囲(cm)56~60
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1着
当日出荷
食品工場や給食現場などの常温作業に適した衛生帽子です。本体にはソフトで通気性の良いメッシュ素材を使用。視界を確保しやすい短めのツバには、耐洗濯性に優れた織芯を採用しています。サイズ調整は引き出しゴム式で、幅広い頭囲に対応。衛生管理が求められる現場でも快適に着用できます。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわり調整/引き出しゴム種類ツバ付混率(%)ポリエステル 100%アズワン品番64-6614-79頭囲(cm)78生地ソフトメッシュ性別男女兼用
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス(7件のレビュー)
50税込55
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
キャスケット LeeキャスケットLee
3,598税込3,958
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷
ふんわりとした丸みが特徴的なキャスケット。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
サイズF頭囲(cm)約58
ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカーユニオンパッキン(高機能タイプ)日本バルカー(4件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300