カテゴリ
- 制御機器(24)
- 介護用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フエニックス・コンタクト(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- マイコール(3)
- DiodesZetex(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SEMTECH(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- LAPP(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ムラキ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- エフ・エム・アイ(1)
- エアージェイ(1)
- BOURNS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12V23A」の検索結果

アルカリ電池 23A 5個セット
スリーアールソリューション¥609税込¥6701個当日出荷A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
交換用電球 12V シングル S25
(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
LEDデスクライトT型 クランプタイプ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513色ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否可エコロジー商品省エネ
ダストLEDライト 緑色ライトでほこりを可視化
RAMASU(ラマス)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷【ダストLEDライト RA-CLED23のおすすめポイント】。緑の光でホコリがはっきり見える:今まで見逃していたホコリ・チリ・髪の毛を可視化!。掃除機ヘッドに貼るだけ:付属の両面シールで貼るだけの簡単装着。乾電池(23A-12V)使用:テスト電池付属用途掃除機 ライト 後付け ランプアタッチメント ダストLEDライト クリーナーヘッドライト ダスト ゴミ ホコリ 可視化付属品ライト本体、テスト電池、両面シール、取付ガイド、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂質量(g)19電源乾電池(23A-12V)※テスト電池付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×61×30
コードレスサーキットテスター
(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2販売区分業務用
ショーン タッチファインダ
ムラキ¥38,980税込¥42,8781本当日出荷全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1034
多機能送信機
マイコール¥4,998税込¥5,4981台当日出荷送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタンサイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器
j5 create¥13,980税込¥15,3781個当日出荷窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1つボタン送信機
マイコール¥4,998税込¥5,4981台当日出荷送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタンサイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
丸型コネクタ 12極 M23 ネジ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
LEDデスクライトT型 ベースタイプ
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×419×497色ブラック質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否可エコロジー商品省エネ
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A
エスコ¥135,400税込¥148,9401台翌日出荷直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)仕様セルスタート能力:12/24V350A寸法(mm)162×205×410質量(kg)16充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで点灯時間(時間)8(付属ランプ)
FMI パワフルブレンダー
エフ・エム・アイ¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
ポータブル電源
京セラインダストリアルツールズ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Wh)2,150.40
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT
SEMTECH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
ウインカーランプ スターマインB4 219-1090
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23Wレンズ色アンバー色(ボデー)ブラックアルマイト
音波振動ハブラシ トータルケアブラシ 1個 2本入 EW0810シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個(2本)3日以内出荷1本で、「歯ぐきケア」「歯垢除去」「ステインケア」の3つのニーズに応える交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-DA57-A/EW-DP57-S/EW-DT73-A/EW-DA37-W/EW-DL39-W/EW-DP37-W/EW-DP57-P/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DL56-W/EW-DT51-K/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-P/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW-DA46-H/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL58-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL38-A/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW1037-H/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA41-P/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW1022-W/EW-DL12-A/EW-DL53-A/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW-DL11-W/EW-LA30-W/EW1032-G/EW1032-P/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW-DL43-P/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW1046-N/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE54-K/EW-DE43-S/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE21-A/EW-DE20-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-15
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 1個 2本入 EW0801シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個(2本)4日以内出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-19
パイプエンジンガード Upper
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可セット内容左右セット適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
音波振動ハブラシ クリーン&ホワイトブラシ 1個 2本入 EW0820シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個(2本)4日以内出荷歯垢もステインもこれ1本でケア。自然な白い歯へ。用途ステインオフ/歯面ケア対応機種EW-DA46-H/EW-DP36-K/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DP36-W/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-20
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ コンパクト 1個 2本入 EW0800シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個(2本)4日以内出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。細かくケアしたい方には、コンパクトサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA46-H/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP36-K/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DA48-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DM74-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-17
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ コンパクト 1個 2本入 EW0800シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個(2本)4日以内出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。細かくケアしたい方には、コンパクトサイズ。用途歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA46-H/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP36-K/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DA48-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DM74-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-16
音波振動ハブラシ クリーン&ホワイトブラシ 1個 2本入 EW0820シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個(2本)4日以内出荷歯垢もステインもこれ1本でケア。自然な白い歯へ。ステインオフ/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-DA46-H/EW-DP36-K/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DP36-W/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-21
パイプエンジンガード Lower
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。横に大きく張り出さない仕様で目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット。・樹脂パッド(リダクションスライダー)付属用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属セット内容左右セット適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
消去機
マイコール¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷消去機機能を充実!。直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入
Panasonic(パナソニック)¥1,278税込¥1,4061個(2本)6日以内出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-18
シャフト ロックアクセサリ V02 → V2、VN12、VN20
シュナイダーエレクトリック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン仕様●アクセサリタイプ:ロックアクセサリ●併用可能製品:V02 → V2 、VN12 、VN20●長さ:300mmアズワン品番65-7325-91
PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 26V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm。高さ = 1.155mm。Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT
SEMTECH¥769税込¥8461袋(5個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント磨きブラシ 1セット 2本入
Panasonic(パナソニック)¥809税込¥8901セット(2本)7日以内出荷歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。品番EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-6038-29
エッジファインダ RS PRO
RS PRO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845アズワン品番65-7784-58