カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • 自動車純正部品(95)
  • 農業機械(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • メカニカル部品(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(10)
  • バイク部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 防災用品(7)
  • カー用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「12a-28」の検索結果

関連キーワード
447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)モバイルバッテリーAUKEY(オーキー)
16,182税込17,800
1個
5日以内出荷
【27600mAhの超大容量バッテリー】頼もしいバッテリー容量27600mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【超急速充電】USB Power Delivery 3.0対応により、単ポート最大140Wの超高出力で急速充電可能です。MacBook Pro (14インチ)など様々な機器へ最大140Wでの急速充電が可能です。【3台同時充電可能】3ポート搭載(USB-C×2+USB-A×1)で3台の機器を同時に急速充電が可能です。【スマートディスプレイ搭載】製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載。バッテリー残量やリアルタイムでの出力などの使用状況を一目で確認できます。【低電流モード】低電流モードに対応し、小型電子機器などの電池容量が少ない低電流機器を最適な電流で安全に充電することが可能です。
仕様USB-C1/2入力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (最大100W)USB-C1/2出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (最大140W)PPS: 3.3~21V 5A、AVS: 15~28V 5AUSB-A出力: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (最大18W) SCP: 10V 2.25A (最大22.5W)USB-C1+USB-C2: 100W+45WUSB-C1+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C2+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+18W ( SCP対応機器では22.5W)寸法(mm)160×58×47質量(g)650出力(W)【合計】145バッテリー容量(mAh)27600 (99.36Wh)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.comUSB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザインオフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル照度計 エスコデジタル照度計エスコ
13,800税込15,180
1台(1台)
翌日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含)電源9V電池×1個(付属)精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)再現性(%)±2.0分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)機能ホールド機能使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下測定範囲(Lux)0~199900測定周期(回/秒)2
モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属MOTTERU
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
PD140Wに対応したパワフル出力電源がない場所でもこの1台で安心の大容量合計最大150Wで2台同時に充電もできるモバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる最大3台同時充電もできる持ち運べるパワフルな相棒便利なパススルー機能付き各USBポートの出力配分表飛行機への持ち込みもできる充実の付属品安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。スモーキーブラック本体質量(g)約535対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25Aバッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260WRoHS指令(10物質対応)対応
185W GaN PD3.1 3ポート USB急速充電器 j5 create185W GaN PD3.1 3ポート USB急速充電器j5 create
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。【各ポート出力】合計出力185W。単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。2ポート利用時:USB-C12140W+45W3ポート利用時:140W+33W+12W【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約512.5入力AC 100V~240V,50/60 Hz,最大1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×28×141.8 ケーブル長さ:120cm保証期間2年ポートUSB-C×2、USB-A×1出力ポートUsb-Cポート1 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大140W) 、Usb-Cポート2 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大 45W)、Usb Type Aポート- 5V/2.4A
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB LightZHIYUN
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
適合CRI:≒95、TLCI:≒98質量(g)319出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 COB LightZHIYUN
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
適合CRI:≒95、TLCI:≒97質量(g)313出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャー 91875DAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
予約販売
メーカー名:デイトナメーカー品番:91875本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
出力電圧(V)DC12
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ, IP65 RS PRORS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ, IP65RS PRO
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-C-Wディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRORS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65RS PRO
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Oディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 28m Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 28mMurrelektronik Limited
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
用途センサ用ケーブルケーブル長(m)28RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用エレコム
9,998税込10,998
1個
当日出荷
16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。
用途USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合 16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。 2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。 3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。 ※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 ※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。 GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。 プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。ブラック質量(g)約270使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V/28V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130・USB Type-C1/C2ポート最大出力65・PPS最大出力65、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112・USB Type-C1/C2ポート最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132・USB Type-C1/C2ポート最大出力60・PPS最大出力60・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・28V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力5~21V時3.25A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3A・PPS出力5~21V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約74.4×74×30
ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZFZF トランスミッション オイルチェンジキットZF
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
Otto ロータリスイッチ,3極, パネルマウント R2AB4455NNNN OttoOtto ロータリスイッチ,3極, パネルマウント R2AB4455NNNNOtto
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: DPDT●スイッチの位置の数: 3●コンタクトの数: 2●定格電圧: 110 V ac, 28V dc●深さ: 1.68mm●幅: 0.93mm●寸法: 0.96×1.7×2.31インチ●実装タイプ: パネルマウント●取付穴サイズ: 1.475×0.875 in●末端様式: タブ●アプリケーション: 重機械, 建設, 海洋, プロセスコントロール●ケースの材質: 熱可塑性物℃●IP68 ロータリスイッチ、 Otto R2 シリーズ. 重機、海洋、プロセス制御、計装市場で使用される Otto R2 ロータリスイッチは、優れた製品です ロッカースイッチの代替品として、 Visual IndicationR2 は、 1.475×0.875 インチの業界標準ロッカースイッチパネル切抜きにスナップ式の密閉型照明付きロータリスイッチです。 R2 ロータリスイッチは、モメンタリ動作と保持動作をさまざまに組み合わせて最大 3 ポジションまで切り替えることができます。この製品には 抵抗最大 20 A のロジックレベルからの負荷に対応可能です。前面のシャフト O リングシールと背面の封止ベースにより、 IP68S に準拠しています。 R2 は、回転ノブのレンズを照らす独立した LED ライトポジション最大 3 個を含む照明オプションを提供しています。. 定格: 16 A @ 110 V ac 、 20 A @ 12 / 28 V dc 0.250インチのファストン端子経由の接続 キー付き接続ピン 黒色のソフトタッチセレクタノブ( ; ; 黒色の品番 294-331 及び 294-246 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22 OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22Otto
3,698税込4,068
1個
予約販売
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-31231G22●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-21231F21 OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-21231F21Otto
3,698税込4,068
1個
予約販売
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●LEDの色: 赤●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-21231F21●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。
型式LA400K質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通適合車種コペン年式H26/6~
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-1です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・ギボシ端子で様々な車種に汎用取付ができるオーディオハーネスが付属。車両側のオーディオコネクターと製品取付ハーネスの間に、各自動車メーカー用のオーディオ電源ハーネス(中間ハーネス)が必要です。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)汎用で使用可能なギボシ端子タイプ
質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-3です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・特競技用ベースグレードの「RC」ならばナビよりも計測機器などを載せたい方も多いのではないでしょうか? 「ナビは載せたくないけど音楽は聴きたい…」そんな思いを叶える商品です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)トヨタ28 ピン10 ピンコネクター用。
型式MXPA12/GXPA16質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレード-適合車種GRヤリス年式R2/1~
ロングアイ 水本機械製作所ロングアイ水本機械製作所
419税込461
1個
8日以内出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。、支柱や壁面などへの取り付けに。
ステンレス 丸シンブル 水本機械製作所ステンレス 丸シンブル水本機械製作所
639税込703
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
真円のシンブルです。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製水本機械製作所
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット 鋳造製水本機械製作所
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス アイスクリュー 内径16mm 水本機械製作所ステンレス アイスクリュー 内径16mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
スイベル 水本機械製作所スイベル水本機械製作所
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm水本機械製作所
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○型式NGX50 ZYX10寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式R1/10~主な適合車種C-HR
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1JOYN
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(BMW MINI スタンダードオーディオ用)、C7-BM1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※BMW MINI 40ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
型式R50/R52/R53寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考スタンダードオーディオ対応 ※円形有機ELセンター・ディスプレイ搭載車は未対応 ※harman/kardonは未対応全長(m)付属ハーネス:1.8年式H13~H18主な適合車種BMW MINI
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ用)、C7-TS1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 10ピン/6ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○型式ZN6 前期A型~C型寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式H24/4~H28/6主な適合車種86
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-SZ1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-SZ1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(スズキ用)、C7-SZ1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※スズキ 20ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
型式JB64W寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考-全長(m)付属ハーネス:1.8年式H30/7~主な適合車種ジムニー
リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セット エムエスシーリン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セットエムエスシー
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)最大出力(W)【SP200】200(Pmax)定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能インターフェース【SP200】(タイプ)MC4バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン動作温度(℃)【SP200】-10~65保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品待機電流【AS1000-JP】<500uA短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら